ワイパーアームブレード、自動車ワイパーの塗装に使うおすすめ商品

ワイパーアームブレード、自動車ワイパーの塗装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ミッチャクロン」「ラッカースプレー」「耐熱スプレー」などの商品を紹介します。

耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:1,316件のレビュー 平均満足度4.56(1316)
【特長】最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
【用途】高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
【指触乾燥時間(分)】600【危険物の類別】約30(冬期:約60)(20℃)【危険物の性状】【耐熱温度(℃)】第四類【危険等級】第二石油類【塗り面積(1回塗り)(m2)】135mL【危険物の品名】約2【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: キャンプギアの塗装満足度: 5ゴトクにシュシュっと乾きも早く今のところ満足です。
あとはコンロの火での耐久性ですね。
錆止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ錆止めスプレー1本(300mL)
レビュー:415件のレビュー 平均満足度4.22(415)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【危険物の数量】速乾、錆止め【特性】JISK 5621塗料使用【危険物の品名】速乾さびどめスプレー【指触乾燥時間(時間)】鉄、トタン【仕様】【主な用途】屋内外【危険物の性状】第四類【タイプ】第二石油類【使用場所】150mL【危険物の類別】約1.2~1.6【半硬化乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)【危険等級】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】非水溶性
お客様の声
用途: ドブ板塗装用満足度: 5仕上がりも良いしなかなかいいよ。
ラッカースプレーSL サンデーペイント
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
サンデーペイントラッカースプレーSL1本(300mL)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.08(79)
【特長】特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
【用途】鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
【使用場所】ニトロセルロース、合成樹脂アクリル【半硬化乾燥時間(分)】硝化綿ラッカースプレー【危険等級】約15(20℃)、約30(冬期)【油性 or 水性】約0.6~0.9【成分】約30(20℃)、約60(冬期)【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】木、鉄、マーキング【RoHS指令(10物質対応)】【タイプ】屋内外【危険物の数量】第四類【危険物の類別】第二石油類【主な用途】0.135L【危険物の品名】油性【指触乾燥時間(分)】対応【特性】速乾【危険物の性状】非水溶性【塗料タイプ】硝化綿ラッカー
お客様の声
用途: ワイパー再塗装満足度: 5ワイパーの塗装がはげ落ちたため本製品で再塗装しました。
艶消しの質感も良く奇麗に仕上がりました。
ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン マルチ1缶(420mL)
レビュー:360件のレビュー 平均満足度4.70(360)
【特長】多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
【用途】焼付塗装の塗り替え
ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。
交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
【乾燥時間(分)】クリヤー【成分】トルエン、キシレン【危険物の類別】夏/15~20
春・秋/20~30
冬/60~120
【危険物の性状】0.88【標準塗布量】スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜【比重】約3分(20℃)【適合材】6~10μ 60~80g/m2【色】【危険等級】第四類【指触乾燥時間(分)】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: クロームメッキ・アルミへの塗装満足度: 5ノーサンディングでクロームメッキ塗り分け、ジェットタイプ洗浄機当てても剥がれません。
他社メーカーはダメです。密着剤はコレに限ります!
ラッカースプレーJ サンデーペイント
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
サンデーペイントラッカースプレーJ1本(300mL)
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.31(54)
【特長】信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
【用途】自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。
【タイプ】ニトロセルロース、合成樹脂【半硬化乾燥時間(分)】ラッカースプレー【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.5~0.8【成分】約10(冬季/約20)(20℃)
お客様の声
用途: 車のワイパー塗装作業時。満足度: 5値段も安く塗り上がりも綺麗で乾きも早く満足できる商品でした。
メッシュ前かご スクーター用 汎用タイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウメッシュ前かご スクーター用 汎用タイプ1個
レビュー:216件のレビュー 平均満足度4.48(216)
【特長】いろんなスクーターに取付が可能な汎用性が高いスクーター用の前かごです。また取付の際に必要なアダプターやネジ類が付属されているので大変便利です。かごはメッシュの網目が細かいので荷物が網目から落ちる心配が少なく、ソフトなPEでコーティングされているので荷物に傷がつきにくくなっています。
【用途】スクーター用前かご
【高さ(mm)】【色】取付用アダプター×5本・ワッシャー×5枚【最大荷重(kg)】スチール(PEコーティング)【質量(g)】約230(前)・260(後)【材質】約1130【下部寸法(mm)】140×230【上部寸法(mm)】280×330【付属品】-
お客様の声
用途: スクーター用品取付け満足度: 5汎用タイプで低価格なんで贅沢は言えないですが、取付け備品のワッシャ数を5個から6個にして欲しいですね。
ホイールペイント320 武蔵ホルト
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
武蔵ホルトホイールペイント3201本(320mL)
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.62(61)
【特長】光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
【危険物の類別】320【危険等級】【質量(g)】第四類【危険物の性状】第一石油類【危険物の品名】160mL【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: キャリパー、ローター塗装満足度: 5使いやすかった
ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツラッカースプレー JAPAN1本(300mL)
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.38(61)
【特長】乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
【用途】建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。
【質量(g)】速乾【塗布面積(m2)】290【危険物の数量】0.3【油性 or 水性】約30(夏30℃)、50(冬10℃)【特性】木、鉄、マーキング【危険等級】0.5~1【危険物の品名】【危険物の類別】第四類【塗り重ね可能時間(時間)】第二石油類【乾燥時間(分)】0.12L【容量(L)】油性【主な用途】2以上(20℃)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ワイパーなどの補修塗装満足度: 3粒子の細かさや塗料ノリは、やはりこの価格のスプレーでは期待しては
いけないか。重ね塗りの初期段階に使用すれば良いかも。
さげ缶ポイ用単品 ヨトリヤマ(世取山)
販売価格(税別)5257税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヨトリヤマ(世取山)さげ缶ポイ用単品1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.46(28)
【材質】ポリプロピレン【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ぺんき塗装。満足度: 5単価が安いので惜しみなく使うことが出来る。
カバー フロント ワイパーアーム (LA) MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ワイパーアームの塗装時に交換しています。満足度: 5純正部品をすぐに購入できて助かります。
FC脱脂綿 白十字
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
白十字FC脱脂綿1個(50g)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.00(3)
【特長】綿100%の天然繊維を使用していますので、やわらかく吸収にも優れています。 蛍光染料は一切使用していません。
【材質】綿100%【医療機器承認・認証・届出番号】600×400【医薬品医療機器等法】医療機器届出番号:13B2X00023000157【寸法(mm)】一般医療機器
お客様の声
用途: セラック塗装に満足度: 3セラック塗装時のタンポ用に使っています。私は問題なく使えています。
つや消しブラック イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)つや消しブラック1本(300mL)
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.67(89)
【特長】密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。
乾燥が速く、耐候性に優れます。
【用途】自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等
【成分】アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME【耐熱温度(℃)】120【危険等級】5~10(常温)【危険物の品名】【指触乾燥時間(分)】第四類【危険物の数量】第一石油類【危険物の性状】120mL【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: ワイパーアーム等の塗装。満足度: 5商品名、社名変更前から使用してます。
仕上がりも良く、問題なく、安くて助かります。
用途: ワイパーアームの塗装満足度: 5価格的にも使用上においても問題無し。無くなればまた購入します。
用途: ワイパーアームの塗装満足度: 4天気が悪くまだ使用していませんが、価格的には大変満足です。
メッキ感覚 染めQ(旧テロソン)
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン)メッキ感覚1本(312g)
レビュー:36件のレビュー 平均満足度3.86(36)
【特長】スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
【危険物の品名】(1)使用前に、缶を良く振ります。
(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。
(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。
(4)24時間乾燥させます。
【危険物の性状】【指触乾燥時間(分)】15【主な用途】【乾燥時間】第四類【RoHS指令(10物質対応)】第一石油類【使用方法】対応【塗り面積(1回塗り)(m2)】0.7~1.2【危険物の類別】(完全)24時間【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンタペットカバーの塗装満足度: 4今までにない、光沢感がありました、多少塗装のコツをつかむまで時間がかかりました(T_T)。
シャシーコート ブラック 呉工業(クレ)
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)シャシーコート ブラック1本(420mL)
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.78(77)
【特長】強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤 雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。 密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。 環境にやさしい水性タイプです。 有機則規制外商品
【用途】自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。
【トラスコ品番】ブラック【質量(g)】335-7333【危険等級】450【危険物の類別】水性【危険物の品名】【危険物の数量】200×Φ66【色】第四類【製品サイズ(mm)】第二石油類【危険物の性状】0.189L【タイプ】水溶性
お客様の声
用途: 車のワイパーアームの再塗装満足度: 5アームが錆びたので、錆び落とししたうえで、表面を洗浄、脱脂して塗装代わりに使用しました。耐候性は不明ですが、チャレンジです。晩秋の夕方に塗装しましたが、
乾きはゆっくりですので、慌てない方がいいかと。1か月立ちましたが、ハゲなどないです。イレギュラーな使用方法ですが、DIY作業して気に入ってます。匂いもないですね。

ワイパーアームブレード、自動車ワイパーの塗装に使う商品」に関連する商品一覧

バイクマフラー、自動車マフラーの塗装に使う商品

バイクマフラー、自動車マフラーの塗装に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,耐熱スプレー