軽バンのメンテナンスに使うおすすめ商品

軽バンのメンテナンスに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「ワイパーブレード」「アイボルト」などの商品を紹介します。

オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター
レビュー:8,558件のレビュー 平均満足度4.63(8558)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: 会社の軽バン満足度: 5いつも使用しています、何の問題もありません、安くて大歓迎です。
用途: 軽トラ 軽バン満足度: 5安く手に入るので、オイル交換ごとにフィルターも換えられます。
エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:2,433件のレビュー 平均満足度4.54(2433)
【特長】高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【SAE】5W-30【API】SM/CF相当【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 軽貨物車満足度: 5低粘度オイルにも拘らずガサツキ感が無く滑らかな回転、しかも低粘度らしく軽やかな回転上昇。セルも軽く回り始動性良好。使い始めてまだ数百kmですが、これで5000km程度の耐久性があれば100点満点で200点です。
ワイパーブレード モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウワイパーブレード1本
レビュー:1,620件のレビュー 平均満足度4.54(1620)
【特長】根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
【用途】自動車の交換用ワイパーブレードとして
【材質】標準ゴム(リフィール)【形状】Uクリップ【材質(本体)】スチール【適合種別】右ハンドル専用【交換方法】※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。【商品タイプ】スタンダード
お客様の声
用途: 軽バンのフロントに使用満足度: 5純正は420mmでしたが450mmでも問題なしでした。最初はビビりましたが数回動かしたらなじんだのかビビらずに動きました。プライベートブランドが割引の時にまとめ買いしたり送料無料まであと少しの時に買ってます
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウハロゲンバルブ H4u 12V
レビュー:386件のレビュー 平均満足度4.08(386)
【タイプ】H4u【定格電圧(V)】12【定格電力(W)】60/55【適合】ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)【色】クリア【口金】P43t-38改【ガラス球形式】T16【色温度(K)】3100【使用箇所】ヘッドランプ
お客様の声
用途: 軽四輪に使用満足度: 5毎日かなりの時間点灯して使っているヘビーユーザーです。
この製品は10個以上使ったと思います
明るさは純正品と較べても全く問題無しです
良くも悪くも寿命が若干バラつきがあるようです。
スタンレー、ボッシュ等のH4で通常5ヶ月近く持ちますが、
モノタロウは一度だけ3ヶ月くらいで切れたことがあります
ただし、それ以外は9ヶ月近く持ったこともあり、
他社ブランド品よりもむしろ寿命が長いように感じます。
現時点でコストパフォーマンスを考えるとこれ以上の品物は無いと思います
NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
569
税込626
特価
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)NGK イリジウムプラグ1個
レビュー:310件のレビュー 平均満足度4.70(310)
【特長】新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
お客様の声
用途: 軽バンのメンテ満足度: 5アイドソングが安定せずすぐエンストする様になり、「うまく着火してない」印象があっ
たので本品に交換。
前記症状消え燃費も向上しました。
アイボルト ユニクロメッキ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウアイボルト ユニクロメッキ1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.38(16)
【特長】国内メーカー製造でJIS規格品です。
【材質】SS400【規格】JIS B 1168【表面処理】ユニクロメッキ
お客様の声
用途: 軽バンをトランポに満足度: 5サンバーをトランポに使用するために使いました。
申し分ないと思います。
エアーフィルター EXCEL(エクセル)
販売価格(税別)
659
税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(413種類の商品があります)
お客様の声
用途: 軽スティングレーに満足度: 5純正とまったく変わりなし!コスパ最高です。これなら、燃費の為に1万kごとに変えてもいいかもね
シグマパワークリーンSL 10W-30 SIGMA(シグマ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SIGMA(シグマ)シグマパワークリーンSL 10W-301缶(4L)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】高品質の各種添加剤を配合し、国際規格API(米国石油協会)規格SLに合格したライセンスを取得した高級グレード・ガソリンエンジンオイルです。
【SAE】10W-30【API】SL【ベースオイル】鉱物油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】4L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 大型ワゴン軽バン用に満足度: 5いままで大手カーショップで安価ですが有名メーカーオイルを買って、自分で交換していました。シグマは知らないメーカーでしたが試しで購入。エンジン音、吹け上がりの滑らかさは、いままでのオイルより良い感じですので、またリピしようと思います。
油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ
販売価格(税別)
8,398
税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ油圧フロアージャッキ 3t1台
レビュー:161件のレビュー 平均満足度3.74(161)
【特長】SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
【最大荷重(t)】3【材質】本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC【幅(mm)】240【全長(mm)】580【質量(kg)】16.4【高さ(mm)】145【使用温度範囲(℃)】-20~45【最高位(mm)】380【最低位(mm)】142【ハンドル長さ(mm)】525【使用作動油】ISO VG15【サイズ(Φmm)】50【オイル量(mL)】約130
お客様の声
用途: 軽整備に使用満足度: 2商品自体は普通に使えますが、持つところがないので運ぶのに不便です。以前使用していたものは、とってがあったので出張修理などに持ち運びも便利でした。ちょっとしたことなので、改善してほしいです。また黒いカバーの部分がすぐに外れます。
防汚シートカバー 後部座席用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防汚シートカバー 後部座席用1枚
レビュー:141件のレビュー 平均満足度4.33(141)
【特長】このカバーは後部座席専用のリア用シートカバーです。撥水・防汚加工を施しています。 ゴム入りなので簡単に取付が可能で大変便利です。また汎用品なので様々な形状のシートに取り付け可能です。
【用途】リアシート用のシートカバー
【色】【仕様】後部座席用【材質】ポリエステル(PVC加工)【寸法(mm)】1250(紐がついている箇所間の長さ)×1500
お客様の声
用途: 軽バンの後部座席に使用満足度: 4質、強度は問題ないと思いますが、背もたれと座面の折れ目に止めが無いためシートがズレる。ここに工夫が必要です。
リブ形状ベルト 3PK DONGIL RUBBER BELT
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELTリブ形状ベルト 3PK1本
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.51(188)
【特長】大手韓国自動車メーカーにも採用されている最高水準の効率性と安全性を確保した自動車用ベルト。 素材はEPDM。
【用途】自動車用ベルト
【山数】3【ベルト形】PK
お客様の声
用途: 軽ワンボックス満足度: 5本日 取り付けてみましたが問題ないかと思います。
伸び、耐久性などは これからチェックしていきたいと思います。
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウプラグレンチ T型 フレキシブルタイプ1本
レビュー:176件のレビュー 平均満足度3.49(176)
【特長】フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
【全長(mm)】230
お客様の声
用途: 軽バンのメンテナンス満足度: 5中に、ゴムがあって、落下防止付き安くていい商品です。

軽バンのメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

自動車軽整備に使う商品

自動車軽整備に使う商品

コードリーダー,作業用スニーカー(マジック) 1954