電装系のメンテナンスに使うおすすめ商品

電装系のメンテナンスに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「配線コード」「ヒューズ」「ヒューズホルダー」などの商品を紹介します。

コネクター 配線タップ用 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウコネクター 配線タップ用
レビュー:400件のレビュー 平均満足度4.51(400)
【特長】被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
【用途】配線の分岐に
【材質】ナイロン【寸法(縦×横)(mm)】約36×18(開いた状態)
お客様の声
用途: 電装系作業時満足度: 5今までは50個入りでしたが、今回、10個増えて60個入りになりました!嬉しい変更ですね!!
商品そのものは変わりありません。
配線コード 30m巻 モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ配線コード 30m巻1巻(30m)
レビュー:352件のレビュー 平均満足度4.51(352)
【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。
【長さ(m)】30【電圧】DC12V/24V【被覆】PVC【許容温度(℃)】70
お客様の声
用途: 電装系の配線に満足度: 5問題なく使えます
ギボシ端子 日立オートパーツ&サービス
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービスギボシ端子1パック(100個)
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.77(47)
【適合電線(mm2)】0.5~2.0【仕様】ギボシ端子【材質】黄銅
お客様の声
用途: 電装系の部品満足度: 4以前は他のメーカーを使ってましたがダメでこれにしました
今のところは良く使っています
平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ平型ヒューズ 低背 電源取出し用1個
レビュー:107件のレビュー 平均満足度4.75(107)
【特長】ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。
【用途】ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
お客様の声
用途: 車電装系満足度: 5ドライブレコーダー取り付けのために購入しました。
電源を取るのが容易で、ヒューズ付きということでとても安心できる商品です
ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウホルダー ミニ平型ヒューズ用1個
レビュー:127件のレビュー 平均満足度4.40(127)
【特長】ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
【用途】漏電防止に。
お客様の声
用途: 車の電装系の保護に使用満足度: 5ガラス管ヒューズよりも、自動車用のヒューズを利用できるこちらをよく使用しています。ガラス管ヒューズを在庫する必要もなく、使い勝手が良いです。最近は低背ヒューズの車両が多くなってきているので、ミニ平形より低背ヒューズ仕様の物を作られてもいいかなと思います。
はんだ吸取線 モノタロウ
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウはんだ吸取線1個
レビュー:295件のレビュー 平均満足度3.76(295)
【特長】銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
【用途】はんだ除去に ブリッジの除去に
【全長(m)】1.5
お客様の声
用途: 電装系のメンテに満足度: 5やはり基盤のハンダ作業には必須なので。このお値段で、他の部材のついでに(?)買えるのは助かります。機能も十分で満足です。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
1,268
税込1,395
特価
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用1個
レビュー:826件のレビュー 平均満足度4.70(826)
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
お客様の声
用途: 電装系メンテ満足度: 4始めてイリジウムプラグを使用します。
気持ち走りが良くなったかな…。
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウ
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用1個
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.38(42)
【特長】大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
【用途】DC24V車専用です。
【消費電流(mA)】24V約150【定格電圧(V)】24
お客様の声
用途: 電装系のメンテナンス満足度: 4半端なリード線は、無しで端子のみの方が使いやすい。
NX285 コネクタ用防湿グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX285 コネクタ用防湿グリース1本(180mL)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.64(14)
【特長】各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。
PTFE配合(ノンシリコーン)。
高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。
カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。
カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。
【用途】自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。
自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。
【タイプ】白色グリース状【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】90mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の電装系整備満足度: 5同等品はチューブ入りなど色々有りますが、これは手が汚れないので重宝しています。
ストリッパー エンジニア
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エンジニアストリッパー1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.76(17)
【特長】グリップを握るだけで、12mm幅以下のフラットケーブルをワンアクションで容易にストリップできます。
ストリップ長さを2~20mmまで自由に調節できるストッパー付です。
調節ねじを右に回すと被覆ビニールを強く保持し、左に回すと軽く保持します。
【用途】フラットケーブルの脱皮。
【導体断面積(mm2)】0.5~5.5【トラスコ品番】321-9976【質量(g)】206
お客様の声
用途: 主にバイクの電装系満足度: 2試しに2.0sqのダブルコードを剥いてみましたが口の先端の保持する側の刃が
鋭すぎるのか、剥き切った時に中の銅線が見えるほど被覆に食い込み過ぎて
しまうようです。噛む強さを調整できますが一番弱くしても駄目でした。
上側の刃を布ガムテで二重に覆ったら大丈夫になりましたが。それ以外は良好です。
ワンアクションで噛んで引っ張ってくれるので短いハーネス作る時とかすごく楽。
パワーリレー G2R omron(オムロン)
販売価格(税別)
279
税込307
特価
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ
(338種類の商品があります)
omron(オムロン)パワーリレー G2R
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.60(78)
【特長】1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
お客様の声
用途: オーディオ系アンプの修理時満足度: 5完全密閉型につき交換後の信頼度も高くこのサイズでこの電圧のものはすべてこれにしています。交換後の、問題も全くありません
斜ニッパー モノタロウ
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ斜ニッパー1本
レビュー:29件のレビュー 平均満足度3.72(29)
【特長】1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
【全長(mm)】160【材質】S55C【幅(mm)】(先端開)15以上【質量(g)】146【刃部硬度】55~62HRC【切断能力(Φmm) 銅線】2【切断能力(Φmm) 軟鉄線】2
お客様の声
用途: 車両電装系等満足度: 4斜めニッパーはフジ矢の二千五百円くらいする奴をメインで使っているんですが、
ラフな作業に使っても惜しくない安い物も欲しいと思いつつも斜ニッパーって
あんまり安い物が無いんですよね、たいてい二千円を超えてしまう。
対してこのモノタロウPB品は千円を切る安さなので2本買いました。
2本の形状や品質にバラツキは見られませんし、切れ味もフジ矢には敵いませんが
電線はもちろん爪を切ってもわりとキレイにカットできるのでお値段以上の出来ですね。
支点の軸に片仮名で「モノタロウ」とレーザー刻印されているのもなんだか微笑ましい。
握りの被覆はディップ処理の梨地仕上げで、これでも充分といえば充分なんですが
フジ矢のような金型成型品と比べると見劣りするので星4つ。
接点復活剤 サンハヤト
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンハヤト接点復活剤1個(15mL)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.83(29)
【特長】化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
【用途】電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。
【主成分】ポリアルファオレフィン【外観】淡黄色透明液体【危険等級】【有機溶剤中毒予防規則】非該当【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】15mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 旧車の電装系リフレッシュ満足度: 5室内の電装など、スプレーによる飛散を避けたい場所に使用しています。他社製品に比べて容器が安定しており、車内の不安定な場所での作業に好適です。
検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ検電テスター DC6~24V専用1個
レビュー:117件のレビュー 平均満足度4.54(117)
【特長】配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
【材質】クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVC【コード長さ(m)】0.8【検電範囲(V)】(DC)6~24
お客様の声
用途: トラック電装系の修理満足度: 5今のところ問題無く使えてます。
価格も安く良いと思います。
あとは耐久性かと思いますので、様子を見たいと思います。
ミニ管ヒューズセット エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモンミニ管ヒューズセット1パック(4本)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
口金部にアンペア数を表示。
可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
【セット内容】0.5・1・3・5A(各1本)【寸法(mm)】20×5.2
お客様の声
用途: 電装系修理満足度: 5近くのホームセンターでは
管ヒューズを取り扱ってないので
他商品とまとめて購入しました。
品質も問題ありませんでした。
ツールボックス 透明パーツケース4個収納 モノタロウ
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納1個
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.07(56)
【特長】透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。 ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
【用途】小物の分別収納など。
【セット内容】透明パーツケース4個【材質】ポリプロピレン【色】イエロー【サイズ】【質量(g)】1300【外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31【内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(本体上部収納)267×140×60/(パーツケース)225×112×26【内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26【外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31【外寸(幅×奥行×高さ)(mm)】(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31【内寸(幅×奥行×高さ)(mm)】(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26
お客様の声
用途: 自動車電装系満足度: 4電装系の工具数点とよく使う端子等ショートパーツを同時に収納持ち運べると購入しました。実物は全体的に小振りで電工ペンチがギリギリ入り、パーツケースは仕切りそのままでは大きめの端子は数個しか入りません。使い勝っては良いので一回り大きめで強度の改善を希望します。
平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KOITO(小糸製作所)平型ヒューズ1箱(10個)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.83(30)
【サイズ(mm)】19×19
お客様の声
用途: 自動車やバイクの電装系満足度: 5ライトメーカーの部品ですので、安心して使用しています。過去にノーブランドの商品を使用したことも有りますが、ヒューズ容量の文字が、白でペイントされてなく、見難い思いをした事があります。商品の性能違いは比較できませんが、トラブルがない為、現在はこの商品を使い続けています。