メカニカル部品/機構部品の新着商品

「メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,866件中 641~680件
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4249
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4247。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

エスアンドエスサイクルブリーザーギアキット 33-4246
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4246。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

エスアンドエスサイクルブリーザーギア +.030 33-4242
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4242
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

エスアンドエスサイクルブリーザーギア 33-4241
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4241。販売備考:OEM:25310-82A/25313-77B/25311-90。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

エスアンドエスサイクルピニオンギアシャフトセット 33-4232
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4232。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。 シール両側シールドタイプ 使用温度範囲(℃)-25~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。 材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) シール合成ゴム接触両側シールタイプ 使用温度範囲(℃)-25~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。吸着面が平らなワークに最適なパッドです。
仕様真空取出口 トラスコ品番115-6677 材質シリコン 高さ(mm)5 外径(Φmm)【パッド】4
1個
169 税込186
4日以内出荷

ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です。低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます。
用途ステンレスローラー用。 トラスコ品番337-7164 材質ベアリング:SUS440C JISベアリング相当品、ポリプロピレン導電樹脂 外径(mm)38.2 内径(mm)12.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径×厚さ(mm)38.0×1.2
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷

ニューストロング販売スタッドボルト M10
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。 トラスコ品番398-8759 セット内容単品 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ 全長(mm)130 ねじ長さ(mm)32 ねじ寸法M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
翌々日出荷

軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。薬品に対して耐食性に優れます。高速性は接触シールによる限界があります。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。 材質ステンレス(SUS440C) シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS) 使用温度範囲(℃)-30~110 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。バックラッシが少ないです。DIN規格品(ドイツ工業規格)です。プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。 トラスコ品番219-7499 材質本体:スチール、スプリング:樹脂 幅(mm)6 外径(mm)8 内径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
4日以内出荷

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。防錆効果、耐候性、耐久性に優れ、加工がしやすいパイプです。メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
トラスコ品番249-7937 材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆) 全長(mm)4020 ブラック 肉厚(mm)0.7 表面抵抗値(Ω)104)~105) 外径(mm)27.5 内径(mm)24
1本
1,890 税込2,079
翌々日出荷

ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。 材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) シール開放タイプ 使用温度範囲(℃)-25~120 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス サービス分類修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス サービス分類修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (670種類の商品があります)


1個
134,980 税込148,478
20日以内出荷

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質4種D フッ素ゴム(FKM) 種類G 機能耐油性・耐熱性 線径(mm)3.1 グリーン購入法適合
1袋ほか
419 税込461
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質4種D フッ素ゴム(FKM) 種類P 機能耐油性・耐熱性 グリーン購入法適合
1袋(5個)ほか
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル位置調整自在レバーです。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貫通タップ穴タイプのノブです。
トラスコ品番106-0422 材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅 ねじ寸法M12×1.75 耐熱温度(℃)110 外径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)38 ねじ深さ(mm)26
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

材質ねずみ鋳鉄、鋳物、SS400・SWRH62・耐油性加硫ゴム 摘要1本組 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイパイジョン PE209
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
用途フレームの支えや、T字形取付けに。 トラスコ品番240-2409 長さ(mm)15 幅(mm)15 A20 B8 高さ(mm)27 タイプ垂直・水平穴 E7 Φd18 ΦD115 Φd28 締付ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

MLG-20C専用レールです。軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。アルマイト処理により、耐食性にも優れています。
用途各種産業機器用。 適合【リニアガイドキャリッジ】MLG-20C トラスコ品番195-6707 材質アルミニウム合金 長さ(mm)300 幅(mm)20.2 高さ(mm)9.5 使用温度範囲(℃)0~40 寸法L(mm)300 穴数6 穴ピッチ(mm)50 推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4 RoHS指令(10物質対応)対応 水平荷重(N)40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

スター型のねじ込み式オイルゲージです。
材質本体:特殊透明ポリアミド(PAT/AR)、窓:特殊透明ポリアミド(PAT/AR)、レベル盤:アルミニウム(A1050P)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバルグリップを取り付けた標準レバーです。
材質グリップ:ポリアミド、シャフト:スチール 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番805-8022 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ 幅(mm)30 高さ(mm)33 奥行(mm)30
1個
589 税込648
翌々日出荷

ダイワアドテック脚止め金具(ステンレス)
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 トラスコ品番105-7804 材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420) ストローク(mm)2.5 全長(mm)22 ねじ寸法M12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)30.0~55.0
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 トラスコ品番105-8771 材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM) ストローク(mm)1.5 全長(mm)15 ねじ寸法M4×0.70 耐熱温度(℃)90 ピン径(Φmm)【センターピン】1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)5~16
1個
619 税込681
4日以内出荷

ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM) 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
トラスコ品番806-0013 材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55 ストローク(mm)1.5 ねじ径M8×1.25 本体寸法(mm)長さ21 荷重(N)15.0~30.0
1個
669 税込736
4日以内出荷

タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ。圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
材質キャップ:ポリアミド(PA)、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番104-8619 材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)35 ねじ寸法M6×1 耐熱温度(℃)110 外径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)23
1個
419 税込461
4日以内出荷

ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、めねじ:黄銅 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)