メカニカル部品/機構部品の新着商品
「メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
材質(パイプ)ステンレス製
ブラケットつや消し黒
許容荷重(N)500
種類クランプレバー
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
表面処理(レバー部)塗装
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ内輪付き
JIS等級0
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。
DFS:クランプレバータイプ
DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。
クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピン形式リベット形
チェーン形式スーパチェーン
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック
材質S45C
形状RF
表面処理歯部以外黒染
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV14M
ピッチ(mm)14
材質(本体)ハイモジュラスゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)9
タイプ標準
種類EVベルト
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
適合電源装置BES・BEH
1080/30p 30倍光学ズームレンズ搭載のフルHDモジュールカメラです。独自の高速オートフォーカスシステムにより、高解像度で被写体を素早く追尾。また、手ブレ補正により強風や車両の振動などによる映像の揺れを軽減し、高倍率ズーム時でも安定した映像を実現します。高感度CMOSセンサーを搭載、最小被写体照度0.4lxを実現。フルHD解像度の撮影時も最大30倍ズームが可能です。I/F基板、各種コネクタ同梱。
仕様通信:RS-232C
付属品専用基板、I/Fケーブル、ハーネス各種
質量(g)260
電源(V)DC4.0-12
センサータイプ1/3CMOS 2メガピクセル
レンズ4.4-132mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×89.5
有効画素数1944×1092(約200万画素)
照度(Lux)最低被写体:(カラー)0.4 1/30sec F1.4 50IRE、(白黒)0.01 1/8sec F1.4 50IRE
F値1.4-4.6
画角(垂直)37.3~1.3、(水平)63.4~2.3
光学倍率ズーム:30
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
付属品実寸大Oリング識別シート
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70(標準硬度)(ショアA)
温度(℃)耐熱安全:80
耐熱温度(℃)-40~120
1式
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ワンタッチで装着できます。表面の厚みは1.2mmで突出が少なく、フラットな外観を保ちます。AES樹脂による密閉構造で、耐候性を高めました。金属粉の発生もありません。1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。C-349Nと同じ穴明け寸法です。
用途宅配ボックス、計測機器、分電盤
材質マグネット/ネオジム、ケース/ AES樹脂
長さ(mm)60.5
標準色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
高性能・高品質なベルトコンベヤで、高速かつ24時間の連続運転に対応します。
部品精度の高さにより故障が起きにくく、平均故障間隔(MTBF)が長いため、安定稼働を実現しています。
メンテナンスが困難な装置への組み込みや、”止めたくない”生産ラインでの運用に最適で、生産効率の向上と保守コスト削減に貢献します。
材質(ベルト)ポリウレタン
ローラ径(Φmm)テール/34
高性能・高品質なベルトコンベヤで、高速かつ24時間の連続運転に対応します。
部品精度の高さにより故障が起きにくく、平均故障間隔(MTBF)が長いため、安定稼働を実現しています。
メンテナンスが困難な装置への組み込みや、”止めたくない”生産ラインでの運用に最適で、生産効率の向上と保守コスト削減に貢献します。
材質(ベルト)ポリウレタン
ローラ径(Φmm)テール/34
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプです。支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム4本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプです。支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム6本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
16日以内出荷
カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは450x450mm。上下左右微調整付です。台板は鉄製でマグネットが使用できます。耐荷重2.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
16日以内出荷
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプです。支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム1本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトながらカメラ取付部で5軸の調整が出来るマグネットスタンドです。※5軸=上下、左右、前後、回転、水平調整。耐荷重1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは300x300mm。台板は鉄製でマグネットが仕様できます。耐荷重2.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
16日以内出荷
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で大きな上下の首振り調整機構(垂直~水平)付のタイプです。各支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム1本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で大きな上下の首振り調整機構(垂直~水平)付のタイプです。各支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム5本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で大きな上下の首振り調整機構(垂直~水平)付のタイプです。各支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム3本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは450x450mm。台板は鉄製でマグネットが使用できます。耐荷重2.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥40,980
税込¥45,078
16日以内出荷
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプです。支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム5本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
ラインカメラスタンド用の追加アームです。カメラを下向きに取り付けるタイプです。LED照明器ホルダーHVなどを装着してリング照明の設置などに向いております。LS-YZ-XZL、LS-YZ-ADXYのどちらにも取付が可能です。□40mmのアルミフレーム構造体への装着も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥68,980
税込¥75,878
16日以内出荷
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプです。支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム8本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
16日以内出荷
t15~50mm厚までにしっかりクランプ固定ができるカメラスタンド。小型のカメラやバーコードリーダーなどの設置に適しております。アームの高さ初期位置調整や前後調整、回転調整ができ、作業者の使いやすい位置に設置しやすい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
ラインカメラスタンド用の追加アームです。カメラを下向きに取り付けるタイプです。LED照明器ホルダーHVなどを装着してリング照明の設置などに向いております。LS-YZ-XZL、LS-YZ-ADXYのどちらにも取付が可能です。□41mmのアルミフレーム構造体への装着も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥68,980
税込¥75,878
16日以内出荷
カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは300x300mm。上下微調整付です。台板は鉄製でマグネットが使用できます。耐荷重2.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥41,980
税込¥46,178
16日以内出荷
LED照明器ホルダーの強化バージョン。片手持ちのリング照明やドーム照明を取り付ける時に生じる前垂れを修正する水平調整付。照明取付ネジM3.M4.M5兼用。耐荷重2kg
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアーム型マグネットスタンド。カメラ取付部2軸微調整付き。約400mmのアームと約1200Nのマグネット。耐荷重1.5~2kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥90,980
税込¥100,078
16日以内出荷
吸着力1200N超のマグネットベースを使用したカメラスタンド。マグネットはON/OFFスイッチで簡単に着脱可能です。素早い上下の位置調整とネジ送りの微動を組み合わせた省スペーススタンド。耐荷重2.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアーム型マグネットスタンド。カメラ取付部2軸微調整付き。約100mmのアームと約800Nのマグネット。耐荷重0.8~1.2kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥41,980
税込¥46,178
16日以内出荷
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で大きな上下の首振り調整機構(垂直~水平)付のタイプです。各支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム2本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥76,980
税込¥84,678
16日以内出荷