油圧ユニットパック
ベストコンパクトサイズ(タンク容量:60L)です。
Vシリーズピストンポンプを使用しておりますので、静かで滑らかな音質です。
02サイズスタック弁を取付けることが可能で、制御系を容易に組み込むことができます(2~6連)。
- 仕様
- デザイン番号:50
- 種類
- ニューダイパック
- タンク容量(L)
- 60
- 吐出し量(L/min)
- 5~20(50Hz)/6~25(60Hz)
- 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
- 0.8~7[8~70]
- ポンプ容量(cm3/rev)
- 14.8
- 内容量
- 1個
注意
※粘度グレードISO VG32~46相当の石油系作動油を使用してください。石油系作動油以外(水性系、合成油系)の作動油は使用できません。※吐出し量については出荷時最大にセットしてあります。
※運搬する時は、吊り用のアイボルトを使用してください。
※定置形ですので、振動のない水平な所に設置してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ





















