油圧ユニットパック
タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。
放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。
コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
- 仕様
- ●デザイン番号:30●オプション記号:壁取付形
- 色
- アイボリーホワイト(タンク部)/黒(ポンプ部)
- 形式
- 基本形式:ニューダイパック
- タンク容量(L)
- 15
- 最高使用圧力(MPa)
- 3.5
- 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
- 0.8~7[8~7]
- ポンプ容量(cm3/rev)
- V8使用(8)
- 電動機(kW)
- 1.5(4P)
- 内容量
- 1個
注意
※粘度グレードISO VG32~46相当の石油系作動油を使用してください。石油系作動油以外(水性系、合成油系)の作動油は使用できません。※電動機冷却ファンの風を邪魔するような障害物を吸気・排気口から10cm以内に置かないでください。また熱がこもらないように通風の良い所に設置してください。
※運搬する時は、吊り用のアイボルトを使用してください。
※定置形ですので、振動のない水平な所にボルトで固定してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥45,000/税込¥49,500 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ

























