継手の新着商品
「継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TOZEN(トーゼン)トーゼンフレックスS
ポピュラーな球形ゴムフレキ
用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0接続ユニオン充填材特殊高分子ゴム関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.65MB)
TOZEN(トーゼン)タフボーイ標準品
加圧給水ポンプに使用可能なゴムフレキ
用途標準品材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-20~80フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.65MB)
TOZEN(トーゼン)タフボーイ日水協品
加圧給水ポンプに使用可能なゴムフレキ
用途日本水道協会認証登録品材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-20~80フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.65MB)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタS
PTの愛称で親しまれた60山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304寸法(mm)【フランジ(RCD)】70質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)120呼び径20寸法H(mm)【ソケット[S角]】41(八角)使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0寸法D(Φmm)【フランジ】68寸法(Φmm)【フランジ(OD)】93寸法l(mm)【ソケット】30接続ユニオン寸法d(Φmm)25寸法h(Φmm)【フランジ】11偏角(°)15寸法Rc(mm)【ソケット】46085関連資料(0.09MB)偏心量(許容変位量)(mm)15取扱説明書(0.65MB)伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)15
1台
¥57,980税込¥63,778
3日以内出荷
TOZEN(トーゼン)PTコネクタS
PTの愛称で親しまれた61山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304寸法(mm)【フランジ(RCD)】70質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)120呼び径25寸法H(mm)【ソケット[S角]】41(八角)使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0寸法D(Φmm)【フランジ】68寸法(Φmm)【フランジ(OD)】93寸法l(mm)【ソケット】30接続ユニオン寸法d(Φmm)25寸法h(Φmm)【フランジ】11偏角(°)15寸法Rc(mm)【ソケット】1関連資料(0.09MB)偏心量(許容変位量)(mm)15取扱説明書(0.65MB)伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)15
1台
¥58,980税込¥64,878
3日以内出荷