継手の新着商品
「継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
日本継手(旧:JFE継手)チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
日本継手(旧:JFE継手)エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボサイズL種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
日本継手(旧:JFE継手)キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状キャップ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
日本継手(旧:JFE継手)エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)288℃以下の流体:2.1、275℃以下の流体:2.7、250℃以下の流体:4.0、225℃以下の流体:5.3、200℃以下の流体:6.7、175℃以下の流体:8.0、150℃以下の流体:9.3、125℃以下の流体:10.6、100℃以下の流体:12.0、-29~66℃以下の流体:13.8寸法A(mm)36.5使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど呼び径(A)20適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
1個
¥669税込¥736
5日以内出荷
日本継手(旧:JFE継手)ソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)54規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)288℃以下の流体:2.1、275℃以下の流体:2.7、250℃以下の流体:4.0、225℃以下の流体:5.3、200℃以下の流体:6.7、175℃以下の流体:8.0、150℃以下の流体:9.3、125℃以下の流体:10.6、100℃以下の流体:12.0、-29~66℃以下の流体:13.8使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど呼び径(A)20適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
1個
¥579税込¥637
5日以内出荷
日本継手(旧:JFE継手)三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999税込¥1,099
6日以内出荷
1個
¥999税込¥1,099
6日以内出荷
日本継手(旧:JFE継手)合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガスボルト穴数4寸法f(mm)1適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
日本継手(旧:JFE継手)合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガスボルト穴数4適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
日本継手(旧:JFE継手)合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)
材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品ボルト径寸法(Φmm)12最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガスボルト穴数4寸法f(mm)1適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)ねじの呼び【ボルト】M10
日本継手(旧:JFE継手)合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)
材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品ボルト径寸法(Φmm)15最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガスボルト穴数4寸法f(mm)1適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)ねじの呼び【ボルト】M12
グリーンライフ純水洗車用タンク G-TANK
水道いらずで、どこでも純水洗車。 。純水を16Lまで持ち運べるポータブルタンク。車に積んでおけば、鳥糞や泥汚れにもその場で即対応できます。純水だから拭き上げ不要。ミネラルゼロの純水で、水シミが残らずプロ級の仕上がり。どこでも洗車できる自由さで、洗車場では「すすぎだけ純水」に切替可能。外出先での緊急メンテにも最適。ワンタッチ接続でストレスなし。付属ニップルでポータブル洗浄機や給水ホースに即接続。すぐ使える・すぐ給水できる。持ち運びやすい16L設計。片手で運べるサイズ感。底面傾斜で水が残りにくく、使い切りやすい構造。
用途高圧洗浄機に接続できる水タンクです。材質高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリプロピレン(PP)色ブラックアッシュグレー容量(L)16寸法(cm)約39.5×18×40.5(コック付きニップル含む)耐熱温度(℃)約0~40構成部品タンク、キャップ、コック付きニップル取扱説明書(1.99MB)
1個
¥4,598税込¥5,058
4日以内出荷
グリーンライフ可変コネクター
ホースが折れにくい可変コネクター。コネクターが180度曲がるので、ホースの折れを防ぎます。蛇口やホース、純水器などで使用できます。
用途ホースの折れを防ぐ可変コネクターです。材質ABS樹脂色ブラック寸法(cm)約Φ3.5×11取扱説明書(0.31MB)耐水圧(MPa)0.7未満
1個
¥998税込¥1,098
4日以内出荷
ノーリツウルトラファインバブル継手F
ウルトラファインバブルで、配管やシンクなどに発生する汚れをもっと洗い流しやすくします。さらにお肌のキレイもキープされるため、生活全体に潤いをもたらします。ウルトラファインバブルとは。ウルトラファインバブルは、直径1マイクロメートル未満の微細な泡で、一般的な効果として汚れの剥離や洗浄を助けることが報告されています。発生原理CORE WITH HOLES負圧方式。水流に回転と圧力変化を与えるコアを一定の距離で配置することで、ウルトラファインバブルを発生させます。(キャビテーション式)。製造元(株)富士計器のウルトラファインバブル発生ノズルは、一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)によりISO規格に基づき製品認証された商品です。・「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」、「FBIA」ロゴはFBIAの登録商標です。・ファインバブル技術は、FBIAが普及を進めている先端技術です。
関連資料(0.06MB)不適合GBG/GBSQシリーズ、GUQ/GUSシリーズ、GSYシリーズ、井戸水対応製品:GTH-IS/GT-IS/GQ-ISシリーズ、OQB-C4711シリーズ、OTX-SLPシリーズ、太陽熱シリーズ:UF/VF/SJ/SJQシリーズ、SKB接続の場合。温水暖房専用熱源機:GH/OHシリーズ、PB品
1個
¥399税込¥439
6日以内出荷
TBC(タブチ)機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント
火無し工法だからロウ付け不要です。火無し工法だから火災・火傷の心配がありません。ワンタッチ継手だから施工時間を短縮します。ワンタッチ継手だから特殊技能や取付工具は不要です。
適合【銅管】JIS B 8607(国土交通省仕様)使用温度範囲(℃)-40~130温度(℃)冷媒:-40~130最高使用圧力(MPa)4.3冷媒R32・R410A・R407Cに対応適合管冷媒配管用銅管関連資料(0.05MB)
古河電工(古河電気工業)難燃異種管継手AQ型
難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。
寸法(mm)異種管側の差込み目安:約50、締めつけ完了の目安L:約7寸法L(mm)スリーブ:約135寸法D1(mm)カラー:約100寸法D2(mm)スリーブ:約94寸法D3(mm)スリーブ:約104
1組
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
TOZEN(トーゼン)ハウスドレインF
バンド締めタイプの排水用免震継手
用途免震継手(排水用)材質【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)60以下使用圧力範囲(MPa)自然流下のみ取扱説明書(0.33MB)
TOZEN(トーゼン)水撃防止器ムーハ
水撃を吸収緩和する水撃防止器
用途水撃防止材質【エラスチックチューブ】CSM、【フランジ】SUS304、【内筒管】SUS304、【取付ボルト】SS405+光沢クロメート使用温度範囲(℃)-10~60フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0~1.0ケーシングS20C関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.54MB)
TOZEN(トーゼン)サイレントコネクタ
脈動防止ゴムフレキ
用途ハイブリッド型脈動防止継手材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN、【内筒管】SUS304、【平座金】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.05~1.0関連資料(0.09MB)取扱説明書(0.65MB)
TOZEN(トーゼン)LCコネクタ埋設用
塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手
用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF取扱説明書(0.74MB)伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
TOZEN(トーゼン)エルボフレックス
施工性に優れた片長エルボ型のゴムフレキ
使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)-0.099~1.0最大変位量(mm)X:20 / X’:15 / Y:15 / Y’:20 / Z:±15偏角(°)15取扱説明書(0.65MB)
TOZEN(トーゼン)ファコレックス高圧用・保温付
設置工数の省力化
用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8取扱説明書(0.48MB)
TOZEN(トーゼン)LSコネクタGタイプ中圧用
埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手
用途高変位・振動対策型その他【許容限界ねじり】15°材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.5取扱説明書(0.74MB)
TOZEN(トーゼン)ライナーフレックス標準品
軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ
用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0取扱説明書(0.65MB)
TOZEN(トーゼン)ファコレックス保温付
設置工数の省力化
用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90取扱説明書(0.48MB)
TOZEN(トーゼン)LSコネクタ埋設用
ご使用条件に合わせたゴム可とう継手
用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF取扱説明書(0.74MB)
TOZEN(トーゼン)LCコネクタ露出用
塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手
用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF取扱説明書(0.74MB)伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
TOZEN(トーゼン)キングフレックス20
超高圧ラインに使用可能なゴムフレキ
用途高耐圧型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)175フランジJIS 20KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~2.5寸法d(Φmm)40偏角(°)10関連資料(0.07MB)偏心量(許容変位量)(mm)20取扱説明書(0.65MB)伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)20
TOZEN(トーゼン)ライナーフレックス国交省仕様品
軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ
用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0取扱説明書(0.65MB)
TOZEN(トーゼン)ファコレックス
設置工数の省力化
用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90取扱説明書(0.48MB)
TOZEN(トーゼン)LSコネクタGタイプ高圧用
埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手
用途高変位・振動対策型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0取扱説明書(0.74MB)