継手の新着商品

継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

971件中 561600
キャンペーン情報RSS配信
ファコレックス高圧用 TOZEN(トーゼン)
設置工数の省力化
用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8取扱説明書(0.48MB)
1台
8,698税込9,568
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

LSコネクタ露出用 TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)LSコネクタ露出用
ご使用条件に合わせたゴム可とう継手
用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF取扱説明書(0.74MB)
1台
39,980税込43,978
41日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

ドレネックス TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)ドレネックス
露出専用の排水ジョイント
用途バンド締め型材質【ゴム】EPDM、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法バンド締使用箇所露出用関連資料(0.06MB)取扱説明書(0.33MB)
1台
9,398税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ファコレックス用アダプタ TOZEN(トーゼン)
ファコレックス用アダプタ
用途ファンコイルユニット専用材質【アダプタ】CAC406C(BC6C)取扱説明書(0.48MB)アダプタタイプオスG×オスR
1台
1,198税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

インターフレックス TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)インターフレックス
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【インターロック型螺旋管】SUS304、【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
56,980税込62,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

ユーフレックス TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)ユーフレックス
ゴム被覆型フッ素樹脂継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF取扱説明書(0.4MB)
1台
119,800税込131,780
8日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

FLONEXαT-3 TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)FLONEXαT-3
高温性に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)8取扱説明書(0.4MB)
1台
41,980税込46,178
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ポリフレックス100J TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)ポリフレックス100J
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PFA、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150接続方法オスユニオン+オス固定関連資料(0.09MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
83,980税込92,378
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

LTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)LTコネクタ
ゴム被覆型フッ素樹脂継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0.066~1.0偏角(°)10関連資料(0.07MB)偏心量(許容変位量)(mm)200取扱説明書(0.4MB)伸長(許容変位量)(mm)20圧縮(許容変位量)(mm)20
1台
88,980税込97,878
66日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ポリフレックスソフト100J TOZEN(トーゼン)
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100接続方法オスユニオン+オス固定関連資料(0.09MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
62,980税込69,278
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ポリフレックスソフト50F TOZEN(トーゼン)
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF関連資料(0.12MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
33,980税込37,378
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

FLONEXαT-5 TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)FLONEXαT-5
高変位吸収に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)10取扱説明書(0.4MB)
1台
63,980税込70,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ポリフレックス100F TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)ポリフレックス100F
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
63,980税込70,378
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

POLIFLEX-T TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)POLIFLEX-T
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0~1.0関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
43,980税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ポリフレックス50F TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)ポリフレックス50F
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
47,980税込52,778
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

FLONEXα TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)FLONEXα
耐久性に優れたフッ素樹脂製継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~130フランジJIS 10KF偏角(°)14取扱説明書(0.4MB)
1台
96,980税込106,678
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ポリフレックスソフト100F TOZEN(トーゼン)
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
46,980税込51,678
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

ファコレックス用パッキン TOZEN(トーゼン)
ファコレックス用パッキン
用途ファンコイルユニット専用材質【パッキン】ノンアスベスト取扱説明書(0.48MB) (0.48MB)
1台
119税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


SUS304 ヘルール継手×ヘルール継手パイプ 大阪サニタリー
1本
12,980税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(342種類の商品があります)

SUS316L ヘルール継手×溶接パイプ 大阪サニタリー
1本
11,980税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(404種類の商品があります)


SUS304 ヘルール継手×溶接パイプ 大阪サニタリー
1本
9,998税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(342種類の商品があります)

SUS316L ヘルール継手×ヘルール継手パイプ 大阪サニタリー
1本
14,980税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(404種類の商品があります)



AV 塩ビ サドル アサヒAV
塩ビ配管用サドルバンド
材質U-PVC適合管VP
1個
329税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

AV ワッシャー U-PVC製 アサヒAV
1個
43税込47
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AV ボルト U-PVC製 アサヒAV
塩ビ製ボルト
材質U-PVC
1個
55税込61
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

AV ナット U-PVC製 アサヒAV
塩ビ製ナット
材質U-PVC
1個
62税込68
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

AV スーパーHT継手 異径チーズ 耐熱 アサヒAV
塩ビ配管用 耐熱継手
材質C-PVCサイズ30×13JIS規格JIS K 6777適合管VP
1個
849税込934
翌々日出荷

AV スーパーHT継手 異径ソケット 耐熱 アサヒAV
塩ビ配管用 耐熱継手
材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
1個
219税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

AV スーパーHT継手 バルブソケット(インサートナシ) 耐熱 アサヒAV
1個
619税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

AV スーパーHT継手 チーズ 耐熱 アサヒAV
塩ビ配管用 耐熱継手
材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
1個
489税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AV スーパーHT継手 ソケット 耐熱 アサヒAV
塩ビ配管用 耐熱継手
材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
1個
289税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

AV スーパーHT継手 キャップ 耐熱 アサヒAV
塩ビ配管用 耐熱継手
材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AV スーパーHT継手 エルボ 耐熱 アサヒAV
塩ビ配管用 耐熱継手
材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
1個
209税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

AV HI 給水栓チーズ 耐衝撃 アサヒAV
塩ビ配管用 耐衝撃継手
材質HI-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
1個
189税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AV HI 給水栓ソケット 耐衝撃 アサヒAV
塩ビ配管用 耐衝撃継手
材質HI-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
1個
91税込100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

AV HI バルブソケット 耐衝撃 アサヒAV
塩ビ配管用 耐衝撃継手
材質HI-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
1個
78税込86
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)