信号変換器の新着商品

信号変換器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

62件中 4162
キャンペーン情報RSS配信
カップル変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)カップル変換器(アナログ形)
主な機能と特長。 。熱電対(サーモカップル)入力用。 。5折れ線リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。測定温度範囲が狭いとき(冷接点温度誤差が少ないため)。 。入力側補償導線が長距離のとき(バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない)。 。電気炉(ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能)。 。バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とM2TSとを並列接続
1個(1個)
53,980税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(144種類の商品があります)

アナログバックアップ MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)アナログバックアップ
主な機能と特長。 。DCSまたはコンピュータ制御出力を操作できる。 。DCSまたはコンピュータがダウン時制御信号を保持する。 。操作信号の変化スピード可変。 。入出力間絶縁
用途アプリケーション例。 。DCSまたはコンピュータ制御出力のバックアップ。 。入力信号付手動操作器として使用
1個(1個)
99,980税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

アイソレータ MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)アイソレータ
主な機能と特長。計測用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。電源表示LED搭載
1個(1個)
21,980税込24,178
9日以内出荷

アイソレータ MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)アイソレータ
主な機能と特長。 。計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁。 。テレメータシステムと入力用機器間の絶縁。 。多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用。 。計器間の回り込み防止用
1個(1個)
29,980税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

PT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)PT変換器(実効値演算形)
主な機能と特長。VTにより統一された各種の範囲の交流電圧を絶縁された直。流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
1個(1個)
32,980税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)CT変換器(実効値演算形)
主な機能と特長。CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
1個(1個)
32,980税込36,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)CT変換器(実効値演算形)
主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付。 。デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 。簡易ループテスト付(0、100%)。 。耐電圧2000V AC。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出
1個(1個)
70,980税込78,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)CT変換器(実効値演算形)
主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 。CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出
1個(1個)
59,980税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)CT変換器(実効値演算形)
主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁された直流信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。コンパクト形端子台構造。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
1個(1個)
32,980税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

CT変換器(クランプ式センサ入力形) MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)CT変換器(クランプ式センサ入力形)
主な機能と特長。クランプ式センサ入力のため、CT(計器用変成器)を用意し。なくても測定可能。ワンタッチクランプなので既存設備への取付が容易。10~600Aの幅広い入力レンジを用意。真の実効値演算回路方式を採用。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
用途アプリケーション例。工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の。故障を検出
1個(1個)
37,980税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

AD変換器(16ビット分解能) MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)AD変換器(16ビット分解能)
主な機能と特長。 。直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 。出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 。出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 。スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 。出力値を表示。 。ループテスト出力付。 。応答時間0.15~60s設定可能
用途アプリケーション例。 。シーケンサやパソコンのアナログインタフェース。 。アナログ信号を大形デジタル表示器に入力
1個(1個)
99,980税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

電源なしアイソレータ MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)電源なしアイソレータ
主な機能と特長。入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ。(入出力間の直流絶縁変換器)
1個(1個)
21,980税込24,178
5日以内出荷

Ethernet/RS-485変換器(Modbus用) MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)Ethernet/RS-485変換器(Modbus用)
主な機能と特長。 。Modbus/TCP(Ethernet)とModbus/RTU(RS-485)のプロトコルを相互に変換。 。キャッシュ機能により高速応答が可能。 。DL8シリーズ、R8シリーズのカードと連結する構造も選択可能
1個(1個)
54,980税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2線式ポテンショメータ変換器(モールド形) MG(旧エム・システム技研)
主な機能と特長。 。スライド抵抗の変化を2線式信号に変換。 。小形モールド形機器組込み用
用途アプリケーション例。 。レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの2線式信号変換用
1個(1個)
37,980税込41,778
6日以内出荷

CY1000:校正用トップケース azbil(旧:山武)
関連資料(2.67MB) (2.67MB)
1個
29,980税込32,978
22日以内出荷

CY1000:校正用アダプタ azbil(旧:山武)
関連資料(2.67MB) (2.67MB)
1個
139,800税込153,780
22日以内出荷

Largeリング azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)Largeリング
Largeリング(2ターミナル専用)付属部品、1個、青色
1個
789税込868
22日以内出荷

CY1000:ダクト取り付けセット azbil(旧:山武)
関連資料(2.67MB) (2.67MB)
1個
339,800税込373,780
22日以内出荷

CY1000:ソーダライムの粒封入袋 azbil(旧:山武)
関連資料(2.67MB) (2.67MB)
1個
229,800税込252,780
22日以内出荷

CY1000:CO2濃度校正キット azbil(旧:山武)
関連資料(2.67MB) (2.67MB)
1個
22,980税込25,278
22日以内出荷

2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10 渡辺電機工業
1個
39,980税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(577種類の商品があります)

インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)
薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器。熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF]。小形・軽量の省スペースタイプ。従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF]。・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 。・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による)。・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V 。・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意
用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 。・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力。・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用。・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
1個
91,980税込101,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)