CT変換器(実効値演算形)

CT変換器(実効値演算形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換

真の実効値演算回路方式を採用

変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付

デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意

簡易ループテスト付(0、100%)

耐電圧2000V AC

密着取付可能

用途
アプリケーション例

工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理

モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
350
使用温度範囲
-5~+60℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
精度
±0.3%
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行127×高さ80
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全16種類を絞り込む
入力信号
出力信号
16種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
出力信号
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713282CT-1A-G0~1A AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)200V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714018CT-56-B0~5A AC1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)100V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714481CT-1A-C0~1A AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)110V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714867CT-1A-H0~1A AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)220V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715278CT-5A-B0~5A AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715479CT-1A-B0~1A AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715899CT-5A-R0~5A AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
ただし110V DC用は85~150V
リップル含有率10%p-p以下
約2W(24V DC時 約80mA)(/E2時 約3W)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717692CT-54-B0~5A AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)100V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719101CT-5A-C0~5A AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)110V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719688CT-55-B0~5A AC0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)100V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720257CT-1D-B0~1A AC0~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721298CT-5A-H0~5A AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)220V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722881CT-5A-G0~5A AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)200V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723328CT-54-H0~5A AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)220V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723748CT-54-R0~5A AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
ただし110V DC用は85~150V
リップル含有率10%p-p以下
約2W(24V DC時 約80mA)(/E2時 約3W)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724412CT-16-B0~1A AC1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)100V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
¥71,500
¥70,980
¥78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする