冷凍庫の新着商品

冷凍庫の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 19
キャンペーン情報RSS配信
冷凍庫 66L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 奥行スリム アイリスオーヤマ
【省エネ達成基準率114%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】。場所を取らずに狭い所でも設置できる66Lの奥行スリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。チェストや食器棚など家具と奥行を揃えられるサイズ(本体奥行39cm)なので、省スペースに設置可能。用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に。冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に。季節や使用環境に合わせた使い分けができます。耐熱トップテーブルの為、電子レンジやケトルなどを設置し省スペースに収まります。
性能冷凍室の記号:フォースター、冷凍室負荷温度:-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月質量(g)28000電源(V)AC100コード長さ(m)約2.3定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×390×800入力(W)霜取装置:80定格内容積(L)66
1台
52,980税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大容量車載冷蔵庫 マリンテック
マリンテック大容量車載冷蔵庫
大容量46L!500mlペットボトルなら約52本収納可能。左右それぞれの庫内温度を個別設定可能な2室独立温度制御搭載。片側を冷凍庫、もう片側を冷蔵庫として使用可能!飲み物などを最適な温度で保存!。各庫室ごとに独立したフタを採用!2フタ構造で冷気を逃がさない。コンプレッサー式による急速冷却!約15分で庫内温度0℃に。マイナス20℃から20℃まで幅広く温度設定可能。切替可能なMAX/ECOモード搭載。約45dBの静音設計で静かな運転を実現。温度をリアルタイム表示/1℃単位で細かな温度調整が可能。電源を切っても設定温度を記憶するメモリー機能搭載。庫内LEDライト搭載で、夜間や暗い場所でも確認しやすい。AC/DC電源対応。車両バッテリーの電圧低下を検知すると自動停止する低電圧保護機能搭載。本体に栓抜きを装備
1式
57,980税込63,778
6日以内出荷

スリム冷凍庫 80L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ
【省エネ達成基準率129%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】。幅35.6cmで場所を取らずに狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、省スペースに設置可能。小規模オフィスやセカンド冷蔵庫冷凍庫としてもオススメです。用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に。冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に。季節や使用環境に合わせた使い分けができます。耐熱トップテーブルの為、電子レンジやケトルなどを設置し省スペースに収まります。
性能冷凍室の記号:フォースター、冷凍室負荷温度:-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月質量(g)30000電源(V)AC100コード長さ(m)約2.3定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996入力(W)霜取装置:100定格内容積(L)80
1台
46,980税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スリム冷凍庫 120L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ
【省エネ達成基準率139%】【ファン式】【右開き】【静音設計】。幅35.6cmで場所を取らずに狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、省スペースに設置可能。小規模オフィスやセカンド冷蔵庫冷凍庫としてもオススメです。用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に。冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に。季節や使用環境に合わせた使い分けができます。
性能冷凍室の記号:フォースター、冷凍室負荷温度:-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月ホワイト質量(g)37000電源(V)AC100コード長さ(m)約2.3定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×1365入力(W)霜取装置:100定格内容積(L)120
1台
62,980税込69,278
翌日出荷

小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス ツインバード
・コンパクト設計ながら視認性の高いガラススライド扉を採用。・省スペースで設置できる卓上型冷凍ストッカー。・容量を活かしてアイス・保冷剤・ネッククーラーなどをまとめて収納可能。・商品が見えるためセルフサービス運用にも最適。・ガラス引き戸により冷気漏れを抑えながら取り出しやすい構造。・ホテル、道の駅、工場、物流施設など幅広いシーンで活用可能。・本体サイズ:約737×525×405mmの低背設計で圧迫感が少ない。・温度調節ダイヤル搭載で用途に応じた管理が可能
用途【ホテル・旅館】。宿泊者向けアイスサービス/大浴場前の湯上がりサービス/ラウンジのアイスコーナー/ウェルカムサービス。【道の駅・観光施設】。ご当地アイス販売/冷凍スイーツ販売/テイクアウト冷凍商品の販売。【工場・物流センター】。熱中症対策コーナー/ネッククーラー保管/保冷剤ストック/作業前後のクールダウン用品。【管理オフィス・事業所】。福利厚生用アイスサービス/熱中症対策備品管理/社員休憩スペース設置。【飲食店】ビュッフェアイスクリーム提供/デザートコーナー運用付属品霜取りヘラ寸法(mm)737×525×405質量(kg)23定格電圧AC100V (50/60Hz)定格電流(A)1.50 /1.30 (50Hz/60Hz)定格消費電力(W)【電動機】60.0 / 55.0 (50Hz/60Hz)有効内容量(L)30冷却方式直冷式電源コード1.9m
1個
159,800税込175,780
4日以内出荷

1ドア冷凍庫 前開き ファン式 70L ツインバード
HF-EJ07Bは、様々な冷凍ストックを身近に自由に楽しめることを目指した、空間に溶け込むスリムな冷凍庫です。幅356mmのスリムな設計で、リビングなどにも違和感なく置くことができます。作り置きや冷凍食品のような毎日の食卓を支えるものから、贈答品やお取り寄せのような特別な一品まで。冷食を日常に上手に取り込める冷凍庫です。
セット内容本体×1 / 取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)356×550×867質量(kg)27容量(L)70定格電圧AC100V (50/60Hz)定格消費電力(W)電熱装置(霜取り用):100冷却方式ファン式電源コード2.3m年間消費電力量(kWh/年)208 (冷凍) / 90 (冷蔵)省エネ基準達成率(%)1.3(2021年度)定格消費電流(A)2.0 (50/60Hz)
1個
56,980税込62,678
4日以内出荷

冷凍庫 小型 スリム 家庭用 65L 省エネ 静音 省スペース YAMAZEN(山善)
幅47cmのスリム設計。シングル3段タイプの冷凍庫。冷蔵・冷凍の1台2役。使いやすい庫内フラット構造。電子レンジも置ける耐熱トップテーブル
用途セカンド冷凍庫 前開き ノンフロン まとめ買い 冷蔵庫 耐熱トップテーブル 庫内フラット質量(kg)21ホワイト容量(L)65運転音(dB)29保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×86関連資料(3.57MB)年間消費電力量(kWh/年)152(50Hz/60Hz)
1台
24,980税込27,478
翌々日出荷

冷凍庫 小型 スリム 家庭用 霜取り不要 ファン式 93L  前開き 右開き 省エネ 静音 省スペース YAMAZEN(山善)
幅47.5cmのスリム設計の霜取り不要の冷凍庫。霜取り不要ファン式冷凍庫。電子レンジも置ける耐熱トップテーブル
用途セカンド冷凍庫 一人暮らし 二人暮らし ファミリー おしゃれ おすすめ ノンフロン 省エネ質量(kg)28ホワイト容量(L)93運転音(dB)29保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×97.7関連資料(3.52MB)年間消費電力量(kWh/年)290(50Hz/60Hz)
1台
36,980税込40,678
翌々日出荷

冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善)
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式付属品霜取り用へら×1幅(mm)474質量(kg)16高さ(mm)496タイプノンフロン奥行(mm)450周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電動機:60電源コード(m)1.8冷却方式直冷式機能冷凍・冷蔵切替電動機(W)60運転音(dB)39保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6温度調節5段階(冷凍)、3段階(冷蔵)冷媒R600aドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)111省エネ基準達成率(%)100扉形式右開き定格内容積(L)31
1台
19,980税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)