空調/換気関連部品の新着商品
「空調/換気関連部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
フローバルチーズN付
本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
フローバルチャージ口金N付
本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
フローバルフレアナット
銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。
用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
フローバルハーフエルボN付
本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
フローバルゲージ下N付
本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
簡単に上からかぶせるだけで設置できる室外機用日よけカバー。アルミ素材が太陽光や紫外線を反射し、室外機の温度上昇を抑制します。天面だけでなく前面・側面までしっかり覆い、ホコリや雨から保護。ゴムバンド付きで風に飛ばされにくく、屋外でも安心して使用できます。
用途エアコン室外機の直射日光対策や温度上昇の抑制、紫外線・雨・ホコリからの保護に。色シルバー質量(g)330サイズ(cm)約86×35×60
1個
¥5,298税込¥5,828
6日以内出荷
仕様引きひもスイッチ付、給気手動シャッター付付属品本体取付ねじ(4本)取付壁面取付専用タイプ同時給排気式、省電力タイプ電源(V)AC100消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)本体質量(kg)約1.0電源コード(m)横プラグ:0.7開口寸法(mm)150×200羽根形状プロペラファン排気方式風圧式シャッター式ファン着脱可能ファン風量(m3/h)135/145 (50/60Hz)
1台
¥6,098税込¥6,708
5日以内出荷
Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下使用環境温度(℃)5~40










![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono79782940-260520-02.jpg)
![ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono79782931-260520-02.jpg)
![ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]GVシリーズ 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono79782879-260520-02.jpg)