空調/換気関連部品の新着商品

空調/換気関連部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

776件中 601640
キャンペーン情報RSS配信
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式角形2枚シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
1個
52,980税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
風圧式角形2枚シャッター搭載。低騒音設計。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
1個
9,198税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 給気専用低騒音タイプ
質量(kg)2.4電圧(V)100消費電力(W)<弱>4.5、<強>【50Hz】7/【60Hz】7.50電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>26ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×378.50×275風量(m3/h)<弱>22、<強>32羽根径(Φmm)115機外静圧(Pa)0
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形
質量(kg)3.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】9.50/【60Hz】11、<強>【50Hz】20/【60Hz】23電源単相騒音値(dB)<弱>23.5、<強>34ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×443×372風量(m3/h)<弱>125、<強>210羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 取替専用タイプ
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇消音形フルフラットパネルタイプ
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
1個
51,980税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
電圧(V)100電源単相
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ
質量(kg)3.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>2.8、<強>7.2電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×499×430風量(m3/h)<弱>100、<強>180羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)160
1個
34,980税込38,478
3日以内出荷

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
DCブラシレスモーター採用による省エネ化。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。複数台運転可能。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式シャッター搭載
質量(kg)8.4電圧(V)100消費電力(W)<弱>10、<強>36電源単相騒音値(dB)<弱>31、<強>44ダクト径(Φmm)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321×513×470風量(m3/h)<弱>360、<強>650羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)70
1個
53,980税込59,378
3日以内出荷

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
DCブラシレスモーター採用による省エネ化。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用。複数台運転可能。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)
質量(kg)5.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>4、<強>10電源単相騒音値(dB)<弱>24.5、<強>32.5ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×442×330風量(m3/h)<弱>230、<強>340羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)85
1個
37,980税込41,778
3日以内出荷

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
天井埋込形換気扇 消音形フラットインテリアタイプ
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機
グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用。高密閉風圧式シャッター搭載。低騒音設計。グリル格子方向(縦・横)選択可能。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式
質量(kg)5.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】23.50/【60Hz】27、<強>【50Hz】42/【60Hz】48電源単相騒音値(dB)<弱>27.5、<強>【50Hz】27.50/【60Hz】28.50ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×485.50×380風量(m3/h)<弱>280、<強>400羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
1個
28,980税込31,878
3日以内出荷

シロッコファン 三菱電機
ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ消音形
羽根径(Φmm)250
1個
149,800税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シロッコファン 三菱電機
ストレートシロッコファン 天吊埋込 24時間換気機能付
電圧(V)100電源単相
1個
47,980税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シロッコファン 三菱電機
ストレートシロッコファン 同時給排気タイプ消音形
電圧(V)100電源単相
1個
85,980税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

延長センサー金具 三菱電機
質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】20×12×5030
1個
3,298税込3,628
3日以内出荷

棚取付金具 三菱電機
三菱電機棚取付金具
鋼板製。4本1組。本体側と天井側の2種類。取付用木ネジ・取付用ネジ付属
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】48×340×18
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷

逆流防止アタッチメント 三菱電機
鋼板製。煙逆流防止ダンパーの取付がカンタンに。煙逆流防止ダンパーを取付ける時にご使用ください。鋼板板厚:1.6mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】160×330×115
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷

セントラル換気システム 三菱電機
給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、120、140、160、170、180m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ。制御アダプター、制御アダプター接続コード(有効長約7m)
質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>66電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>33.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>175処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64、<強>64
1個
219,800税込241,780
3日以内出荷

パイプ継手100Φ 三菱電機
風逆流防止のシャッター付。適用ペイプ:Φ100mm。テーパー接続式。鋼板製。風逆流防止シャッター付。テーパー接続式。天吊金具付
ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】187.50×135×120
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷

丸排気アタッチメント 三菱電機
角排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプに接続。接続パイプ:Φ150mm
ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×322×170
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷

丸排気アタッチメント 三菱電機
排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプの接続。鋼板製。接続パイプ:Φ150mm
ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】350×322×177
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷

パイプ接続部材 三菱電機
鋼板製。適用ダクト:Φ150mm-Φ150mm。鋼板製
ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×470
1個
3,298税込3,628
3日以内出荷

プラスチックエルボ管 三菱電機
プラスチック製。適用ダクト:Φ150mm。高さ調整可能。高さ調整可能。天吊可能。プラスチック製
ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】305×160×270
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷

パイプ接続アタッチメント 三菱電機
鋼板製。適用ダクト:Φ100mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】114×114×90
1個
979税込1,077
3日以内出荷

エルボ管 三菱電機
三菱電機エルボ管
鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。鋼板製
ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】304×150×304
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷

レンジ用ジャバラ 三菱電機
取付用ネジ、ナット付属。レンジフード用。ジャバラ長さ最大500mm。取付用木ネジ・取付用ネジ・ナット付属
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】142×330×500
1個
5,598税込6,158
3日以内出荷

パイプ接続アタッチメント 三菱電機
鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】166×166×90
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

パイプ接続部材 三菱電機
鋼板製。適用ダクト:Φ150mm-Φ100mm。鋼板製
ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×360
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷

除じんフィルター 三菱電機
給気用高性能除塵フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】103×248×39捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】97
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷

交換用フィルター 三菱電機
アルミ網4層。2枚1組1台分。P-28GF3専用の交換用フィルター(P-18HGFにも使用可)。アルミ網4層(2枚1組1台分)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】335×305
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷

グリスフィルター 三菱電機
金属製特殊フィルター組み込み。パンチングメタル製フィルターに金属製特殊フィルター組込み
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】343×380×30
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷

グリスフィルター 三菱電機
キッチンフード(P-60H2,P-60H)に取付けて使用します。フード内と換気扇の汚れを減らします。適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組1台分)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】418×284×10
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷

プロペラ用不燃枠 三菱電機
釘による組立タイプ。取付けネジ、ワッシャー付属。レンジフードファン用。国土交通省認定不燃材料使用。組立式。不燃認定番号 NM-8578。質量:1.7kg
質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×340×160
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷

プラスチック製ベントキャップ 三菱電機
プラスチック製。低圧損タイプ。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付
質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】170×170×107
1個
999税込1,099
3日以内出荷

プラスチック製ベントキャップ 三菱電機
プラスチック製。低圧損タイプ。適用パイプ:Φ150mm。抜け止め金具付
質量(kg)【50Hz/60Hz】0.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】220×220×112
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

防止ダンパー 三菱電機
三菱電機防止ダンパー
浅形レンジフードファン用。ネジ、クッション付属。温度ヒューズ120℃溶断品。温度ヒューズ120℃溶断品です。厨房(台所)等でご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】152×343×220
1個
6,998税込7,698
3日以内出荷

防火ダンパー 三菱電機
三菱電機防火ダンパー
防火設備該当品。鋼板製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付
質量(kg)【50Hz/60Hz】1.9ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
1個
5,298税込5,828
3日以内出荷