カラムの新着商品
「カラムの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ジーエルサイエンスマイクロユニオン フェラル 2個入
マイクロユニオンの交換用フェラルです。耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。
用途交換用フェラル仕様フェラル×2内径(Φ)適合カラム1:0.1外径(Φ)適合カラム1:0.2-0.3アズワン品番60-3359-58
1袋(2個)
¥11,980税込¥13,178
17日以内出荷
ジーエルサイエンスボンベ運搬車 1本積
ボンベ置き場などにボンベを手軽に運ぶことができます。
材質スチール質量(kg)14車輪径(Φmm)約330ノーパンクタイヤ仕様容器積載可能:7000L×1本車幅(mm)560アズワン品番60-3360-39車高(mm)1430
1台
¥72,980税込¥80,278
17日以内出荷
ジーエルサイエンスボンベ用H型レンチ H-10
ボンベ開閉時、ボンベ交換時に使用するレンチです。レンチは、酸素・窒素・ヘリウム・アルゴン・水素などの一般ガスに対応した8mm角、アセチレン用の10mm角および特殊用途の7mm、9mmを備えています。
材質スチール寸法レンチ:四角7、8、9、10の4種アズワン品番60-3362-21
1個
¥2,398税込¥2,638
6日以内出荷
マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
成分Pd容量500L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-12
1本
¥179,800税込¥197,780
103日以内出荷
マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
容量250L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-11
1本
¥89,980税込¥98,978
103日以内出荷
マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
容量100L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-10
1本
¥39,980税込¥43,978
103日以内出荷
マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
1本
¥879,800税込¥967,780
102日以内出荷
マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
成分Pd容量100mL濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-16
1本
¥219,800税込¥241,780
103日以内出荷
マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
成分Pd容量500L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-15
1本
¥139,800税込¥153,780
103日以内出荷
マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
成分Pd容量250L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-14
1本
¥64,980税込¥71,478
103日以内出荷
マトリックスモディファイヤーを実試料に添加することで、フレームレス原子吸光(GFAAS)における灰化温度、原子化温度をコントロールし、ブランクノイズの少ない高感度な分析を行うことが可能となります。99.999%の標準物質より調整した高純度かつ厳密に管理されたモディファイヤー溶液で、購入後すぐに応用分析に使用可能です。実測濃度および金属不純物の含有レベルを記載した完全な分析証明書を付属。
成分Pd容量100L濃度(%)2%(in 5 HNO3)外観液体アズワン品番60-9093-13
1本
¥47,980税込¥52,778
103日以内出荷
ジーエルサイエンスフェラル取り出し器 GLリムーバー
キャピラリーカラムの取付ナット内に残ったベスペルフェラルを簡単に取り出すことができます。フェラルを押し出すピンは交換可能です。(Cat.No.3001-12748)
サイズ対応ナット:全長14未満アズワン品番60-3357-45
1台
¥19,980税込¥21,978
6日以内出荷
ジーエルサイエンスパーマピュアドライヤー
吸湿性の樹脂膜(Nafionチューブ)を利用した膜式のドライヤーです。サンプルガスの除湿器として使用される冷却方式や乾燥剤方式のものに比べ、サンプルの凝縮や吸着がほとんどなく、サンプルガスの損失を少なくできます(塩基性成分は損失)電子式除湿器(冷却方式)のように電源の必要もなく、圧損も少ないので取り扱いも容易です。
1本
¥599,800税込¥659,780
32日以内出荷
ジーエルサイエンスバルブ取付金具 A型 4個用
各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。バルブはTV-F4S、NS-84S、NV-44Sに対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。
仕様※【材質】※ステンレス取付高さ:74取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法280×40取付寸法260アズワン品番60-9091-09バルブTV-F4S、NS-84S、NV-44S、固定数:4個
1個
¥5,398税込¥5,938
6日以内出荷
ジーエルサイエンスバルブ取付金具 A型 2個用
各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。バルブはTV-F4S、NS-84S、NV-44Sに対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。
仕様※【材質】※ステンレス取付高さ:74取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法160×40取付寸法140アズワン品番60-9091-08バルブTV-F4S、NS-84S、NV-44S、固定数:2個
1個
¥3,798税込¥4,178
6日以内出荷
ジーエルサイエンスバルクヘッドユニオン ガラスライニングユニオンセット
内面がガラスライニングされたキャピラリーカラム接続用のユニオンです。金属製ユニオンに比べ不活性でサンプルの吸着を抑えることができるため、ピークのテーリングを防ぎ、正確な定量分析を可能にします。付属のナットで、パネルや壁面、機器の筐体に固定できます。
用途パネルや隔壁などにユニオンを固定し、同径のチューブを接続仕様ボディ×1※ナット×2※フェラル×2
ジーエルサイエンスハイドロカーボントラップ2
ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる炭化水素を除去します。
仕様充填物:活性炭セット内容本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2寸法Φ35×288使用温度範囲~100最高使用圧力1.7Pa接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:ヘリウムアズワン品番60-3358-23
1本
¥37,980税込¥41,778
6日以内出荷
1本
¥5,698税込¥6,268
6日以内出荷
ジーエルサイエンスタングステンカーバイドナイフ
タングステンカーバイドを採用したキャピラリーカラムカッターです。タングステンカーバイドは非常に硬い材料であるため、キャピラリーカラムのポリイミドコーティングをきれいに真っ直ぐに切断することができます。
寸法Φ6×4.5t耐熱温度(℃)260アズワン品番60-3359-02
1本
¥23,980税込¥26,378
6日以内出荷
ジーエルサイエンスストップバルブ 6mm
シンプルで堅牢な設計が特徴の一般用途向けバルブです。手頃な価格で、日常的な用途に適しています。シンプルなデザインで操作が簡単です。
適合流路径:-形状ストレート型シャフトステンレス材質(シール)フッ素ゴムOリング最高使用圧力0.78接続外径6 SL型材質(ボディ)シンチュウアズワン品番60-9090-97
1個
¥7,898税込¥8,688
6日以内出荷
ジーエルサイエンスジーエルサイエンスGC用注入口ライナー
オートサンプラーでも使用可能で、以下の機種に対応します。ジーエルサイエンス GC-4000Plus、GC-4000、GC390、GC353。日立 G-6000、G-3900、G-3500
寸法(長さ)78.5対応機種C-4000Plus、C-4000、C390、C353対応不活性処理:あり
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)3内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-52
1本
¥26,980税込¥29,678
33日以内出荷
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)2内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-51
1本
¥21,980税込¥24,178
33日以内出荷
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1.5内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-50
1本
¥19,980税込¥21,978
33日以内出荷
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1内径(Φ)4対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-49
1本
¥17,980税込¥19,778
33日以内出荷
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)3内径(Φ)3.2対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-48
1本
¥27,980税込¥30,778
33日以内出荷
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)2内径(Φ)3.2対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-47
1本
¥25,980税込¥28,578
33日以内出荷
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1内径(Φ)3.2対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-46
1本
¥20,980税込¥23,078
33日以内出荷
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)3内径(Φ)3対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-45
1本
¥26,980税込¥29,678
33日以内出荷
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)2内径(Φ)3対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-44
1本
¥21,980税込¥24,178
33日以内出荷
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1.5内径(Φ)3対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-43
1本
¥19,980税込¥21,978
33日以内出荷
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)1内径(Φ)3対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-42
1本
¥18,980税込¥20,878
33日以内出荷
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)3内径(Φ)2.6対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-41
1本
¥27,980税込¥30,778
33日以内出荷
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC3220H、GC3220のダイレクト注入口に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。
仕様※【材質】※ガラス,ダイレクト注入用寸法(長さ)2内径(Φ)2.6対応機種C3220、C3220Hメーカージーエルサイエンス外径6.2アズワン品番60-9098-40
1本
¥25,980税込¥28,578
33日以内出荷