ディスプレイ/モニター本体の新着商品
「ディスプレイ/モニター本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体カラー、付属のケーブル類にホワイトカラーを採用。約700gの軽量設計と最薄部9mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。 本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。応答速度0.5ms(MPRT)に対応。また最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応コンテンツの表示が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。長時間のゲームプレイでも快適にご使用いただけます。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (144Hz)、DisplayPort 1.2×1 (144Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
23.8型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度3ms(GtoG)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:10ms/最大消費電力:10W/。USB-C(R)またはHDMIで接続する軽量・コンパクトで携帯性にすぐれたポータブルモニターです。フルHD解像度のディスプレイで綺麗で鮮やかな色を再現します。USB-C給電+映像入力に対応し、ケーブル1本でノートPCやスマホと簡単接続。Mini HDMIも搭載し幅広い機器に対応。高級感と耐久性を備えるアルミフレームを採用。普段はモニタースタンドとして、持ち運び時にはモニターの保護に使用できるマグネット式カバーが付属
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1)洗練されたミニマルデザイン。Macと統一感あるシルバー筐体。MacBookの収納時にフィットするラバーパッド。高さ調整、ピボット、スウィーベル、ティルト機能付きのエルゴノミクスデザイン。2)MacBookと一貫性のある色味の表現。Display P3の色域を98%カバー。カラーモード「M-bookモード」でMacBookの色味と自動マッチ。Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒やクリアな映像表現。120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表現。FreeSync Premium対応。2000:1の高コントラスト比。3)画面設定ソフト「Display Pilot 2」でMacともっと連動。MAモニターの輝度や音量の調整を、Appleキーボードと連動。MAモニターとMacBookの 輝度の連動。MAモニター設定を、Macの 集中モードと連動。4)シンプルでフレキシブルな接続性。Thunderbolt 4ケーブル1本で映像入力とMacBookへの給電。映像入力はThunderbolt 4のほかにもUSB-C、HDMIポートを搭載。2台目のモニターにつなぐデイジーチェーン対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:79W/。高速応答0.2ms[GTG]、最大320Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。「ホワイト」と「ブラック」の2色のカラーラインアップ。デスクやインテリアなどと合わせることで、デスクをよりお気に入りの環境にできます。添付ケーブル、電源コードも筐体と同じカラーでコーディネート。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大320Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。
仕様盗難防止用ホール/○(ケンジントンセキュリティスロット)
付属品電源コード(PSE適合品、ブラック)、DisplayPortケーブル(ブラック)、台座、台座ネック(VESAワンタッチアダプター付き)、ケーブルホルダー、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、取扱説明書
寸法(mm)表示面積/595.968(H)×335.232(V)
質量(kg)スタンドあり:約7.0、スタンドなし:約4.3
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)垂直走査/HDMI:59.9~240.0、DisplayPort:59.9~320.0
消費電力(W)最大時:79、通常使用時(オンモード):29.5、待機時:0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)スイベル/左:45 右:45、チルト/上:25 下:5
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査/HDMI:31.0~266.9、DisplayPort:31.0~470.4
表示方式AHVA
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PS5、PS5 Pro、PS4、PS4 Pro、Xbox Series X、Xbox Series S
機能フリッカーレス、ブルーライト低減
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)2560×1440
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大16時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角上下:178° 、左右:178°
応答速度0.2ms[GTG] ※320Hz/オーバードライブ レベル3、Clear AIM レベル3設定時
入力端子HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1
組立時間目安/約4分(大人1人) 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
VESAマウント(mm)○(100×100) ※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
画面サイズTFT27型ワイド
高さ調整範囲(mm)130
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約615×211×402~532※突起部を含まず、スタンドなし:約615×61×368※突起部を含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク
USBポートUSB-A(給電用:5V/0.5A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)92.3
回転角度(°)ピボット/左:90 右:90
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2328×0.2328
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)500(標準値)
パネル駆動方式TFT
使用湿度範囲(%RH)20~80
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]HDMI:最大144、DisplayPort:最大320
HDR対応HDR10入力対応 DisplayHDR 400
1台
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:79W/。高速応答0.2ms[GTG]、最大320Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。「ホワイト」と「ブラック」の2色のカラーラインアップ。デスクやインテリアなどと合わせることで、デスクをよりお気に入りの環境にできます。添付ケーブル、電源コードも筐体と同じカラーでコーディネート。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大320Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。
仕様盗難防止用ホール/○(ケンジントンセキュリティスロット)、プラグ&プレイ/VESA DDC2B、可変リフレッシュレート/NVIDIA G-SYNC Compatible(DisplayPort)、VESA Adaptive Sync(DisplayPort)、HDMI 2.1 VRR(HDMI)
付属品電源コード(PSE適合品、ホワイト)、DisplayPortケーブル(ホワイト)、台座、台座ネック(VESAワンタッチアダプター付き)、ケーブルホルダー、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、取扱説明書
寸法(mm)表示面積/595.968(H)×335.232(V)
質量(kg)スタンドあり:約7.0、スタンドなし:約4.3
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)垂直走査/HDMI:59.9~240.0、DisplayPort:59.9~320.0
消費電力(W)最大時:79、通常使用時(オンモード):29.5、待機時:0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)スイベル/左:45 右:45、チルト/上:25 下:5
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査/HDMI:31.0~266.9、DisplayPort:31.0~470.4
表示方式AHVA
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PS5、PS5 Pro、PS4、PS4 Pro、Xbox Series X、Xbox Series S
機能フリッカーレス、ブルーライト低減
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)2560×1440
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大16時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角上下:178° 、左右:178°
応答速度0.2ms[GTG] ※320Hz/オーバードライブ レベル3、Clear AIM レベル3設定時
入力端子HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1
組立時間目安/約4分(大人1人) 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
VESAマウント(mm)○(100×100) ※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
画面サイズTFT27型ワイド
高さ調整範囲(mm)130
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約615×211×402~532※突起部を含まず、スタンドなし:約615×61×368※突起部を含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク
USBポートUSB-A(給電用:5V/0.5A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)92.3
回転角度(°)ピボット/左:90 右:90
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2328×0.2328
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)500(標準値)
パネル駆動方式TFT
使用湿度範囲(%RH)20~80
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]HDMI:最大144、DisplayPort:最大320
HDR対応HDR10入力対応 DisplayHDR 400
1台
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:7.4W/。携帯性と視認性のバランスに優れた14型のモバイルディスプレイです。A4ノートPCと近いサイズ感で並べやすく、フルHD(1920×1080)解像度により、外出先でも快適な作業領域を確保できます。厚さは最薄部約5.4mm、最厚部でも約9.6mmとスリム設計に、重さ約490gの軽量設計。本体の厚さは最薄部約5.4mm※、最厚部でも1cm以下(約9.6mm※)とすっきりスリム。重さもペットボトル1本分より軽量(約490g)で、頻繁に持ち歩くビジネスマンにうれしい薄型軽量設計になっています。※公称値、実測値により多少の誤差があります。USB Type-C端子を左右の側面に1ポートずつ配置。右利きの方だけでなく、左利きの方にもノートPCの位置に合わせて、より配線しやすい側から接続できるため、机のスペースを圧迫せず、すっきりとしたレイアウトで使用できます。14型は携帯性と作業性のバランスに優れたサイズで、A4ノートPCと並べても収まりがよく、視線移動も自然。コンパクトかつ2枚目の画面として使いやすい大きさです。さらに、スタンド一体型で無段階調整が可能なため、見やすい角度にすばやくセットできます。
その他USB PDパススルー機能
付属品USBケーブル(約1.5m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、変換アダプター(Type-C オス-AメスUSB 2.0)、キャリングケース、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積/309.31(H)×173.99(V)
質量(g)スタンドあり:約490
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査/USB Type-C:59.9~60.3
消費電力(W)最大時:7.4、通常使用時(オンモード):5.8、待機時:0.2
定格電圧(V)DC5
角度(°)チルト/上:25~60 ※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上25は安定した設置が可能な下限、60はスタンドを最も開いた時でのチルト角となります。
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査/USB Type-C:31.0~67.5
表示方式HFS
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
機能フリッカーレス、ブルーライト低減
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。
視野角上下:178° 、左右:178°
応答速度4ms[GTG] ※60Hz/オーバードライブレベル2設定時
入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2 ※左側ポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)
組立時間目安/約1分(大人1人) 開梱から商品を取り出し、設置するまでの時間
色(本体)ホワイトシルバー
画面サイズTFT14型ワイド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:チルト角25~60°時/約323×90~178×188~109※突起部含まず、スタンドなし:スタンド折りたたみ時/約323.1×9.6×203.9※突起部含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証VCCI Class B、Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)
年間消費電力量(kW)18.9h
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1611×0.1611
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300(標準値)
パネル駆動方式TFT
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
最大表示色1619万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大60
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:13.6/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:4.8、スタンド無し:3.0
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745
解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)130
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×482×205(スタンド使用時)、540×323×51(スタンド未使用時)
ピクセル93PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ23.8インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
24.5インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。240Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時/MPRT)応答速度で滑らかな映像。PS5のフルHD:120Hz接続、VRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域対応。HDRで深みのある映像を演出。入力端子はHDMI 2.1×1 (240Hz)、DisplayPort 1.4×1 (240Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。100×100mm VESAマウント対応。スピーカー非搭載。2年間メーカー保証。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品マニュアル,保証書,電源アダプタ,HDMI ケーブル
質量(kg)3
サイズ24.5
使用温度範囲(℃)0~35
出力【イヤホン】YES
表面処理非光沢
使用湿度範囲10%~60%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)423×558×194、スタンド幅244
出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
輝度350cd/m2
表示色1677万色 / sRGB1% / DCI-P3 82%
解像度1920×1080
視野角H:178ºV:178º(上下/左右)
応答速度Typ:5.9ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT1ms
入力端子HDMI x 1、DP x 1
コントラスト1000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS
フリッカーフリーYES
HDR対応HDR10:YES
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
21.5インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。4000:1の高コントラスト比で黒が引き締まり、メリハリのある映像を実現。sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに表示。120Hzの高速リフレッシュレートで動きのある映像もスムーズ。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、最大135mmの範囲で最適な高さに調整可能。ピボット(回転)機能で縦画面使用も可能。スイーベル(首振り)機能は左右各30°。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)、DisplayPort 1.2×1 (120Hz)、USB-C×1 (120Hz/最大65W給電)。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2のステレオスピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品マニュアル,保証書,電源ケーブル,USB-Cケーブル
質量(kg)3.3
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0~40
出力【イヤホン】YES
表面処理非光沢
使用湿度範囲10%~42%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横356-451/縦500-572)×(横495/縦286)×210、スタンド幅200
出力範囲AC 100-240V 50/60Hz
輝度300cd/m2
表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 80%
解像度1920×1080
視野角H:178ºV:178º(上下/左右)
応答速度Typ:6.5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT2ms
入力端子HDMI x 1、DP x 1、USB-C x 1
スピーカー2Wx2
コントラスト4000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA
フリッカーフリーYES
HDR対応HDR10:YES
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
13.3インチIPSパネル搭載のモバイルディスプレイ。WUXGA(1920×1200)解像度、広視野角178°、最大輝度350cd/m2、sRGB:100%対応。WUXGAはフルHDより縦の解像度が11%大きく、表示コンテンツ量が増加。約500gの軽量設計、最薄部13mmで優れた携帯性。ワーケーションや外出先など、様々な環境でマルチディスプレイ環境を構築可能。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立可能。入力端子はハイブリッド対応USB-C、電源用USB-C、miniHDMIを装備。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品マニュアル,保証書,フェルトケース,電源アダプタ,USB-Cケーブル,miniHDMI to HDMI ケーブル,USB-A to USB-Cケーブル
質量(kg)0.5
サイズ13.3
使用温度範囲(℃)0~50
出力【イヤホン】YES
表面処理非光沢
使用湿度範囲10%~13%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×299×13、スタンド幅28
出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A
輝度350cd/m2
表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 74%
解像度1920×1200
視野角H:178ºV:178º(上下/左右)
応答速度Typ:25ms
入力端子USB-C x 1、miniHDMI x 1
スピーカー2Wx2
コントラスト1000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:10
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
HDR対応HDR10:YES
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
21.5インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。4000:1の高コントラスト比で黒が引き締まり、メリハリのある映像を実現。最大輝度300cd/m2、sRGB:99%の広色域で動画や写真も色鮮やかに表示。120Hzの高速リフレッシュレートで動きのある映像もスムーズ。HDR対応で深みのある映像を演出。インターフェイスはHDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1 (最大65W給電)を搭載。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載で眼に優しい。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2ステレオスピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品マニュアル,保証書,電源ケーブル,USB-Cケーブル
質量(kg)2.5
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0~40
出力【イヤホン】YES
表面処理非光沢
使用湿度範囲10%~42%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×495×180、スタンド幅236
出力範囲AC 100-240V 50/60Hz
輝度300cd/m2
表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 80%
解像度1920×1080
視野角H:178ºV:178º(上下/左右)
応答速度Typ:6.5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT2ms
入力端子HDMI x 1、DP x 1、USB-C x 1
スピーカー2Wx2
コントラスト4000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA
フリッカーフリーYES
HDR対応HDR10:YES
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
・21.5インチ ノングレアIPSパネル 。・HDMI x 1、D-sub x 1の接続端子。・3辺ウルトラスリムベゼルで、スタイリッシュな見た目。・100Hzのリフレッシュレートで、滑らかな映像視聴。・用途に合わせた4つのカラーモード(標準、シネマ、ゲーム、ケアモード)で、最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。・ブルーライト軽減。・フリッカーフリー技術で、目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守ります。・Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能
仕様【グレア/ノングレア】ノングレア【画素密度】102 ppi
色ブラック
コントラスト比1300:1
画素ピッチ0.248mm
最大解像度Full HD(1920×1080)
表示色約1677万色
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
ケーブル電源ケーブル(約1.5m)、HDMI v1.4ケーブル(約1.5m)
駆動方式【パネル】IPS
画面サイズ21.5インチワイド
傾斜角度(°)下上:-5/20
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
・臨場感あふれるゲームプレイを求めるゲーマーのための24.5インチフルHD(1920 x 1080)Fast IPS ゲーミングモニター。310Hzまでオーバークロック可能。・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3ms(GTG、最小値)の高速応答が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・FreeSync PremiumとG-Syncに対応しており、ブレのない滑らかなゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)によりELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDメニューを操作し、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジーでより快適にゲームを楽しめる。
仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載
付属品DisplayPort ケーブル電源コードクイックスタートガイド保証書
質量(kg)4.9約6.6(本体・パッケージ込)
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時 16以下スタンバイ時 0.5以下
型番VG259QMRL5A
寸法(cm)【パッケージ】62.8×51.5×14.3
機能Trace Free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 :4 modes、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I. アシスタントテクノロジー : AI Visual/Dynamic Crosshair/ Dynamic Shadow Boost
液晶パネルパネルサイズ 24.5型ワイドバックライト LEDパネル種類 Fast IPS表面仕様 アンチグレア最大解像度 1920×1080画素ピッチ 0.2832mm x 0.2802mm視野角 水平178°/垂直178°最大輝度 400 cd/m(typ.)コントラスト比 1,000:1(Typ)応答速度 (グレー→グレー) 1ms(GTG), 0.3ms(min.)最大表示色 約1677万色広色域対応 Color Space (sRGB) : 99%HDR (High Dynamic Range) 搭載フリッカーフリー 搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°左右角度調節(スウィーベル) +15° ~ -15°高さ調節 0~120mm縦回転(ピボット) +90° ~ -90°
走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 344~344 KHz(H) / 48~310 Hz (V)HDMI: 31~255 KHz (H) / 48~240 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 x 1 (HBR2)、HDMI(v2.0) x 2、3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)55.9×52.8×20.8 (スタンド含む)
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
T1タッチモニターCシリーズが新登場!T152Cは、硬度7HのタッチガラスとAF防汚コーティングを採用し、滑らかで清潔かつ耐久性に優れた性能を提供します。1.4Aの超低消費電力により、ノートPCやデスクトップPCに簡単に接続して即座に使用可能です。HDMIポートとUSBタッチ入力ポートを2系統搭載しており、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えることができます。一対二の設定により、入出力を一体化し、シンプルで強力なタッチワークステーションを実現します。サーバールーム、機器設備、医療、金融、個人オフィスなど、さまざまな場面で柔軟かつ効率的なHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を提供します。
仕様【HDCPサポート】対応
付属品HDMI-A ビデオケーブル x 1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル x 1
色フロント:黒背面:黒
質量(g)1296
ピッチ(mm)【ドット】0.179 (H) x 0.179 (V)
消費電力(W)7【オフ】≦ 0.2【スタンバイ】≦ 1.0
定格5V-1.4A
表示サイズ(mm)344 x 194 (WxH)
対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。
表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング
接続HDMI-IN x 2USB-A x 2イヤホンジャック x 1
入力【ビデオ】HDMI-A(HDMI v1.4) x 2
別売付属品USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 2A電源セット(USB-A ケーブル付き)T1S5 デスクトップスタンド
コントラスト比700:1(Typical)
輝度250 (cd/m2) (Typical)
解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)
使用温湿度範囲作動 :0~50℃、湿度:20~90%RH保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH
保証期間1年間保証
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm
スピーカーなし
サイズ(mm)364.5 x 232.5 x 20.55
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS
タッチパネル方式指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)
対応解像度1920×1080(60Hz)1600×900(60Hz)1440×900(60Hz)1366×768(60Hz)1280×1024(60Hz)1280×960(60Hz)1280×800(60Hz)1280×768(60Hz)1280×720(60Hz)1024×768(60Hz)
パネル15.6 (16:9ワイド)
オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack x 1 (Analog 3.5mm AUX 対応)
VESA対応VESA75 (75mm x 75mm)
最大表示色16.2百万色
USBUSB-A x 2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0)
1台
¥48,980
税込¥53,878
16日以内出荷
60インチの大画面で4K(3840×2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。大型液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途にも最適です。フルHD(1920×1080)の4倍の高解像度は、離れた場所からでも細部まで鮮明に表示。プレゼンテーションや案内表示に最適です。VAパネルを採用し、高コントラストで引き締まった黒を表現。動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。USBポートを使用してデジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリに保存した動画やスライドショーを自動再生する簡易サイネージ機能を搭載。店舗のプロモーションや会議室での資料表示に最適です。インターフェースはHDMI ×3を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VESAマウントに対応しますので、壁掛け設置が可能です。8W×2のスピーカーを搭載し、リモコンを同梱します。本製品には、3年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減】NO【プラグアンドプレイ】YES
付属品保証書,リモコン,リモコン電池,HDMI ケーブル
質量(kg)11.5
サイズ60
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理半光沢
使用湿度範囲20%~75%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)819×1345×255、スタンド幅1112
出力範囲AC 100-240V 50/60Hz
輝度250cd/m2
表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 73%
解像度3840×2160
視野角H:176ºV:176º(上下/左右)
応答速度Typ:8ms
入力端子HDMI x 3
スピーカー8Wx2
コントラスト4000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA
フリッカーフリー軽減
HDR対応HDR10:YES
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品マニュアル,保証書,ソフトケース,USB-Cケーブル,miniHDMI to HDMI ケーブル,USB-A to USB-Cケーブル
質量(kg)0.7
サイズ14
使用温度範囲(℃)0~50
出力【イヤホン】YES
表面処理非光沢
使用湿度範囲20%~12%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×313×12、スタンド幅28
出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A
輝度250cd/m2
表示色26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 50%
解像度1920×1200
視野角H:170ºV:170º(上下/左右)
応答速度Typ:20ms
入力端子USB-C x 2、miniHDMI x 1
スピーカー1Wx2
コントラスト800:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:10
パネルIPS(HADS)
フリッカーフリー軽減
HDR対応HDR10:YES
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
28.2インチのIPSパネルを搭載した、4K Plus(3840×2560)解像度の液晶モニターです。4K解像度よりも垂直解像度が約1.18倍も広く、アスペクト比3:2の液晶モニターは、縦方向の表示領域が広いため、スクロールが少なく効率的に作業できます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度340cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)機能が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。インターフェイスは、HDMI 2.0×2、DP 1.4×2を装備。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。フリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100×100mmのVESAマウント対応。3W×2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源ケーブル,HDMI ケーブル
質量(kg)5.9
サイズ28.2
使用温度範囲(℃)0~50
出力【イヤホン】YES
表面処理光沢
使用湿度範囲10%~42%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横428-545/縦618-645)×(横609/縦418)×191、スタンド幅240
出力範囲AC 100-240V 50/60Hz
輝度340cd/m2
表示色10.7億色 / sRGB5% / DCI-P3 95%
解像度3840×2560
視野角H:178ºV:178º(上下/左右)
応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)
入力端子HDMI x 2、DP x 2
スピーカー3Wx2
コントラスト1200:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比3:02
パネルIPS
フリッカーフリーYES
HDR対応HDR10:YES
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
60インチの大画面で4K(3840×2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。大型液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途にも最適です。フルHD(1920×1080)の4倍の高解像度は、離れた場所からでも細部まで鮮明に表示。プレゼンテーションや案内表示に最適です。VAパネルを採用し、高コントラストで引き締まった黒を表現。動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。USBポートを使用してデジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリに保存した動画やスライドショーを自動再生する簡易サイネージ機能を搭載。店舗のプロモーションや会議室での資料表示に最適です。インターフェースはHDMI ×3を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VESAマウントに対応しますので、壁掛け設置が可能です。8W×2のスピーカーを搭載し、リモコンを同梱します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減】NO【プラグアンドプレイ】YES
付属品保証書,リモコン,リモコン電池,HDMI ケーブル
質量(kg)11.5
サイズ60
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理半光沢
使用湿度範囲20%~75%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)819×1345×255、スタンド幅1112
出力範囲AC 100-240V 50/60Hz
輝度250cd/m2
表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 73%
解像度3840×2160
視野角H:176ºV:176º(上下/左右)
応答速度Typ:8ms
入力端子HDMI x 3
スピーカー8Wx2
コントラスト4000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA
フリッカーフリー軽減
HDR対応HDR10:YES
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌日出荷
60インチの大画面で4K(3840×2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。大型液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途にも最適です。フルHD(1920×1080)の4倍の高解像度は、離れた場所からでも細部まで鮮明に表示。プレゼンテーションや案内表示に最適です。VAパネルを採用し、高コントラストで引き締まった黒を表現します。広視野角上下左右178°を実現し、大人数での会議や、様々な角度から見られるサイネージ用途でも、色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。USBポートを使用してデジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリに保存した動画やスライドショーを自動再生する簡易サイネージ機能を搭載。店舗のプロモーションや会議室での資料表示に最適です。インターフェースはHDMI 2.0×3を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VESAマウントに対応しますので、壁掛け設置が可能です。8W×2のスピーカーを搭載し、リモコンを同梱します。本製品には、5年間のメーカー保証
仕様【ブルーライト軽減】NO【プラグアンドプレイ】YES
付属品保証書,リモコン,リモコン電池,HDMI ケーブル
質量(kg)11.5
サイズ60
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理半光沢
使用湿度範囲20%~75%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)819×1345×255、スタンド幅1112
出力範囲AC 100-240V 50/60Hz
輝度250cd/m2
表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 73%
解像度3840×2160
視野角H:176ºV:176º(上下/左右)
応答速度Typ:8ms
入力端子HDMI x 3
スピーカー8Wx2
コントラスト4000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA
フリッカーフリー軽減
HDR対応HDR10:YES
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
16インチ液晶でフルHD対応のモバイルモニターです。 WUXGA対応なのでパソコン作業としては十分な画像表示でゲーミングにも対応してます。 ケーブル1本でノートパソコンと接続可能です。 1W×2のステレオスピーカーを搭載しているのですぐに音楽を楽しめます。 品質安定のため台湾製RTDチップセットを採用しました。 USB Type-C×2、HDMI×1のインターフェイスがありマルチに対応します。 脱着式保護カバー付属なので持ち運びに便利です。
表面処理ノングレア
本体質量(kg)1.0(モニターのみ)
コントラスト比1000:1
輝度300cd/m2
本体サイズ(mm)355×237×16
解像度1920×1200
応答速度20 ms
モニターサイズ16.0インチ
パネル種類IPS
リフレッシュレート(Hz)60
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
BenQのMac向けモニターMAシリーズのMA270S(27インチ)は、Macと調和するシルバー筐体に高機能スタンドを備え、5K解像度、Nano Gloss、M-bookモードによりMacBookと一貫した色味を表現。Display Pilot 2で設定も連動し、Thunderbolt 4一本で給電・接続もシンプル。
用途1洗練されたミニマルデザイン。・Macと統一感あるシルバー筐体。・MacBookの収納時にフィットするラバーパッド。・高さ調整、ピボット、スウィーベル、ティルト機能付きのエルゴノミクスデザイン。2MacBookと一貫性のある色味の表現。・Display P3の色域を99%カバー。・カラーモード「M-bookモード」でMacBookの色味と自動マッチ。・5K解像度で精細な映像表現。・Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒やクリアな映像表現。・2000:1の高コントラスト比。3画面設定ソフト「Display Pilot 2」でMacともっと連動。・MAモニターの輝度や音量の調整を、Appleキーボードと連動。・MAモニターとMacBookの 輝度の連動。・MAモニター設定を、Macの 集中モードと連動。4シンプルでフレキシブルな接続性。・Thunderbolt 4ケーブル1本で映像入力とMacBookへの給電。・映像入力はThunderbolt 4のほかにもUSB-C、HDMIポートを搭載。・2台目のモニターにつなぐデイジーチェーン対応
仕様【グレア/ノングレア】Nano Gloss (グレア)【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI【画素密度】218 ppi【色域】Display P3 99%、sRGB 99%
角度(°)【スウィーベル】左右:15/15
表示サイズ(mm)596.7×335.6
コントラスト比2000:1
画素ピッチ0.1166mm
最大解像度5K UHD(5120×2880)
表示色約10億7000万色
視野角178°/178°(左右/上下)
ケーブル電源ケーブル x 1 (約1.8m)、Thunderbolt 4ケーブル x 1 (約1m)、USB-C (USB3.2 Gen2) ケーブル x 1 (約1m)
入力端子【映像】Thunderbolt 4 (96W給電) x 1USB Type-C (35W給電) x 1HDMI 2.1 x 2
スピーカー3W×2
駆動方式【パネル】IPS
画面サイズ27インチワイド
出力端子【映像】Thunderbolt 4 (15W給電) x 1
傾斜角度(°)下上:-5/20
高さ調整範囲(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
回転角度(°)90
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)70
輝度(cd/m2)450(HDR時400)
USB【映像入出力端子以外】USB-C (USB3.2 Gen2, 15W給電) x 1USB-A (USB3.2 Gen2, 7.5W給電) x 2
HDR対応HDR10 / VESA DisplayHDR 400 対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属のケーブル類にもホワイトカラーを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を搭載。75×75mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W×2のステレオスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源アダプタ,電源ケーブル,HDMI ケーブル
質量(kg)4.5
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
出力【イヤホン】YES
表面処理非光沢
使用湿度範囲10%~65%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)460×615×195、スタンド幅340
出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A
輝度400cd/m2
表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 84%
解像度3840×2160
視野角H:178ºV:178º(上下/左右)
応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms
入力端子HDMI x 2、DP x 2
スピーカー2Wx2
コントラスト1500:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
HDR対応HDR400相当:YES
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体カラー、付属のケーブル類にホワイトカラーを採用。約700gの軽量設計と最薄部9mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。 本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品マニュアル,保証書,フェルトケース,USB-Cケーブル,miniHDMI to HDMI ケーブル,USB-A to USB-Cケーブル
質量(kg)0.7
サイズ15.6
使用温度範囲(℃)0~50
出力【イヤホン】YES
表面処理非光沢
使用湿度範囲10%~14%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×362×14、スタンド幅115
出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A
輝度250cd/m2
表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 47%
解像度1920×1080
視野角H:178ºV:178º(上下/左右)
応答速度Typ:20ms
入力端子USB-C x 2、miniHDMI x 1
スピーカー2Wx2
コントラスト1000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(FFS)
フリッカーフリーYES
HDR対応HDR400相当:NO
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。※MPRT:1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。本体カラー、スタンド、付属のケーブル類にもホワイトカラーを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。さらに、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減します。昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能対応。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DP、USB-Cを搭載。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載。モニターに接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源アダプタ,電源ケーブル,USB-Cケーブル,USB-A to USB-B ケーブル,HDMI ケーブル
質量(kg)5.5
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
出力【イヤホン】YES
表面処理非光沢
使用湿度範囲10%~65%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横413-553/縦630-680)×(横615/縦363)×210、スタンド幅240
出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
輝度400cd/m2
表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 84%
解像度3840×2160
視野角H:178ºV:178º(上下/左右)
応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms
入力端子HDMI x 2、DP x 1、USB-C x 1
スピーカー2Wx2
コントラスト1500:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
HDR対応HDR400相当:YES
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。
大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。
周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約4.6、モニター部:約3.8
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下
表面処理アンチグレア
接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5
最大消費電力(W)21
コントラスト比1000:1
スタンドチルトスタンド
解像度1280×1024
信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)
視野角水平/垂直:178°、標準値:178°
走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz
走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz
応答速度14ms(中間階調域)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)
同期信号セパレート
水平(ティルト)角度上30°/下5°
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー0.5W+0.5W
表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)
表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調
バックライトLED
音声入力ステレオミニジャック×1
画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
音声出力ヘッドホン端子×1
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比5:4
表示寸法(mm)【領域(横×縦)】374.8×299.8
最大輝度(cd/m2)250
待機時消費電力(W)0.5以下
モニターサイズ19型
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
ブルーライトカット対応
角度調節可
FPD-V15WB-10は、15.6インチの液晶ディスプレイです
サイズ(inch)15.6
解像度1920×1080(Full HD)
入力端子DisplayPort:USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode対応)、HDMI Type Aコネクタ×1
パネル駆動方式TFT
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
作業効率と携帯性のバランスのとれたサイズである16型モバイルディスプレイです。WUXGA解像度(1920x1200)対応で作業領域が広がり、効率よく作業ができます。
表面処理非光沢
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1200
接続端子HDMI(ミニ)×1、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2、ステレオミニジャックΦ3.5mm
色(本体)ブラック
モニターサイズ16型
パネル駆動方式IPS
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載した、6K(6016×3384)解像度の液晶モニターです。5Kや4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を表示しながら編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。高精細なピクセル密度により文字や細部の輪郭がより滑らかに表示されます。最大輝度500cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%の広色域、HDR400相当の性能を持ちます。本体カラーにホワイト、スタンドにはシルバーカラーを採用。高さ調整が可能なスタンドを搭載、回転、スイーベル機能にも対応。インターフェイスは?HDMI 2.1×2、DP、USB-Cを搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。75×75mm?の?VESA?マウントに対応。?2W×?2のスピーカーを搭載。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル
寸法(mm)高横473-607/縦735-747×幅横715/縦424×奥行232、スタンド幅521
質量(kg)6.5
サイズ31.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC 100-240(50/60Hz)
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:○
コントラスト比1500:1
表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 96%
解像度6016×3384
応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)
入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)
使用湿度範囲(%RH)10~70
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)500
HDR対応HDR400相当:○
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
55インチのVAパネルを搭載し、4K(3840×2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。4000?:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現することが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR?(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。?HDCP?2.2?対応。USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。インターフェイスは、?HDMI 2.0×3を搭載。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載。200×200mm?の?VESA?マウントに対応。?10W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。?USB?メモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、3年間のメーカー保証が付きます。なお、2年保証モデル「JN-V55U-M」および5年保証モデル「JN-V55U-M-H5」も同時に発売となります。
付属品保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
質量(kg)11.2
サイズ55
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC 100-240(50/60Hz)
表面処理半光沢
機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)768×1226×254、スタンド幅1036
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 71%
解像度3840×2160
応答速度Typ:8ms
入力端子HDMI×3
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
使用湿度範囲(%RH)10~68
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)270
HDR対応HDR10:○
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
55インチのVAパネルを搭載し、4K(3840×2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。4000?:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現することが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR?(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。?HDCP?2.2?対応。USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。インターフェイスは、?HDMI 2.0×3を搭載。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載。200×200mm?の?VESA?マウントに対応。?10W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。?USB?メモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-V55U-M-H3」および5年保証モデル「JN-V55U-M-H5」も同時に発売となります。
付属品保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
質量(kg)11.2
サイズ55
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC 100-240(50/60Hz)
表面処理半光沢
機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)768×1226×254、スタンド幅1036
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 71%
解像度3840×2160
応答速度Typ:8ms
入力端子HDMI×3
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
使用湿度範囲(%RH)10~68
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)270
HDR対応HDR10:○
1台
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
55インチのVAパネルを搭載し、4K(3840×2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。4000?:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現することが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR?(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。?HDCP?2.2?対応。USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。インターフェイスは、?HDMI 2.0×3を搭載。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載。200×200mm?の?VESA?マウントに対応。?10W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。?USB?メモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、2年保証モデル「JN-V55U-M」および3年保証モデル「JN-V55U-M-H3」も同時に発売となります。
付属品保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
質量(kg)11.2
サイズ55
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC 100-240(50/60Hz)
表面処理半光沢
機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)768×1226×254、スタンド幅1036
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 71%
解像度3840×2160
応答速度Typ:8ms
入力端子HDMI×3
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
使用湿度範囲(%RH)10~68
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)270
HDR対応HDR10:○
1台
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
21.5インチのVAパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。3000:1の高コントラスト比を実現した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現することが可能。21.5インチの大画面ながら、約2kgの本体重量と最薄部11mmの薄さで、収納しやすく持ち運びも現実的に。また、映像出力と給電を1本のUSB-Cケーブルで実現できます。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なキャリングケースを同梱しております。前ポケットには最大16インチまでのノートPCを収納でき、移動時の持ち運びにも便利です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル、保証書、キャリングケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル
質量(kg)2
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)AC 100-240(50/60Hz) To DC 20/1.5A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)287×495×21、スタンド幅270
コントラスト比3000:1
表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 73%
解像度1920×1080
応答速度Typ:6.5ms
入力端子USB-C×2、miniHDMI×1
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
使用湿度範囲(%RH)10~21
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
HDR対応HDR10:○
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
簡単な内容の表示ができる小型モニターです。ブラック、ホワイト、レッド、イエローの5色の表示ができます。専用アプリを使ってお手元のスマートフォンから簡単にデータ登録ができます。充電不要です。専用スタンド、専用両面テープが付属します。
用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/21」などの簡易メッセージ、電子棚札」。名札やファッショングッズ、キャラクターグッズとしてもお使いいただけます。
付属品取扱説明書、専用スタンド、専用両面テープ
色ホワイト
備考お好みの文字や画像が表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。
サイズ(inch)4.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93.4×80.3×3.4
表示色黒・白・赤・黄
解像度表示/400×300pixel
関連資料専用リーフレット(6.38MB)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)84.8×63.6
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中