農業機械の新着商品

農業機械の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

866件中 841866
キャンペーン情報RSS配信
エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワ
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
1台
64,980税込71,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オイルシール35X52X8 ホンダ
1個
449税込494
16日以内出荷

セラミ洗浄ノズル部品 ゴムブッシュ座金付 麻場
1個
479税込527
6日以内出荷

パワー車輪 三菱マヒンドラ農機
1セット
特価
17,980税込19,778
取扱停止中
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガイドバー(根切用) バローベ
バローべ・根切専用ガイドバー、ゲージ部に排土口を6カ所持つ、ハードノーズバーです。通常のバーでゲージ詰まりが発生する根切作業などに最適です。 強固な先端ステライト加工、排土口を6か所配置。 カーバイドチェーンとの併用をお勧めします。
用途チェーンソー根切作業等用。ゲージ1.6mm
1本
特価
9,598税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エンジン式粉砕機用替刃 ブレード&ボルトセット SIS
エンジン式粉砕機 SBK-70-1/SBK-70-2QY用の粉砕刃&ボルトセット。ブレードは2度使える両刃タイプ。刃1枚につきボルトが2本付いているので、追加購入の必要なし。粉砕機についている工具で取り付けられるので、届いたその日に使えます。
適合機種SBK-70-1/SBK-70-2QYセット内容ブレード×2枚、ボルト×4本
1セット
4,998税込5,498
5日以内出荷

Super水草取りまーR IDECH(アイデック)
1. 水田の条間・株間の除草。水田の条間や株間に発生する雑草に効果を発揮します。片側ロータを外せばさらに狭い株間も安心!。2. 耕起・撹拌効果で丈夫な稲作りをサポート。雑草の抑制効果。高トルクでしっかり土に食い込むので、土ごと雑草を取ります。また耕起・撹拌効果により有毒ガスを除去し丈夫な稲に育ちます。中干し前にご使用ください。中干し後は土質が硬くなる為、十分な効果が得られないことがあります。3. 新設計「高減速・高トルク」ギヤBOX。防水仕様。エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強い作業ができます。密閉性の高い防水ギヤケース採用!。4. ローターは泥水に強いステンレス製。泥水の中はもちろん、砂地や畑などでも摩耗に強いステンレス素材。5. 手入れが簡単。「スナップピン」はラジオペンチなどの工具を使って取り外しができるので、ローターの交換や絡まった草などの除去、メンテナンスも簡単です。お手持ちの刈払機に取付け可能。付属のアダプターによりほとんどの刈払機に取付けが可能です。一部特殊仕様の刈払機には取付けできません。
用途水田除草。畑・グランド・庭の草削り。付属品取付キット質量(kg)1.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)本体:170×161×150排気量推奨刈払機エンジン:20cc以上
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷

セット動噴 丸山製作所
丸山製作所セット動噴
サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
その他動力噴霧器:MS339質量(kg)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×520×380燃料タンク容量(L)2.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5{35}エンジン形式GB131LN始動方式リコイルスタータ給水量(L/分)24エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3{31}
1台
239,000税込262,900
5日以内出荷

クラッチシュSP 山田機械工業
1個
269税込296
6日以内出荷

ソーチェーン ハスクバーナ
ハスクバーナソーチェーン
剪定および伐倒用の高速切断チェン。SP21Gは、セミチゼル 0.325 "ミニ1.1mmチェンです。フルタイムで使用するバッテリーチェンソーの鋸断性と効率性を向上します。 スムーズに鋸断し、突っ込み切り時の操作性も抜群です。
仕様Added feature:Guarded drive link、PIXEL:Yes適合ドライブリンク:59寸法(mm)ゲージ:1.1ピッチ.325" mini種類カッター:セミチゼル長さ(cm)バー:35制御キックバック:バンパードライブリンク長さ(inch)バー:14 in
1本
3,198税込3,518
5日以内出荷

プレート ゼノア
ゼノアプレート
部品の交換に
その他部品名:プレート適合機種HHTZ-A展開図部品No.62関連資料展開図はこちらからご確認ください。(0.23MB) 展開図はこちらからご確認ください。(0.23MB)
1個
4,598税込5,058
5日以内出荷

NUT ゼノア
ゼノアNUT
部品の交換に
その他部品名:NUT適合機種SHTZ-A、HHTZ-A、LHTZ-A展開図部品No.44関連資料展開図はこちらからご確認ください。(0.23MB) 展開図はこちらからご確認ください。(0.23MB)
1個
79税込87
5日以内出荷

SCREW ゼノア
ゼノアSCREW
部品の交換に
その他部品名:SCREW適合機種SHTZ-A、HHTZ-A、LHTZ-A展開図部品No.66関連資料展開図はこちらからご確認ください。(0.23MB) 展開図はこちらからご確認ください。(0.23MB)
1個
169税込186
5日以内出荷

ワッシャー ゼノア
部品の交換に
その他部品名:ワッシャー適合機種SHTZ-A、HHTZ-A、LHTZ-A展開図部品No.65関連資料展開図はこちらからご確認ください。(0.23MB) 展開図はこちらからご確認ください。(0.23MB)
1個
49税込54
5日以内出荷

クラッチシュ 山田機械工業
1個
2,498税込2,748
6日以内出荷

セット動噴 丸山製作所
丸山製作所セット動噴
サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
仕様動力噴霧器:MS159質量(kg)24種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×430×360燃料タンク容量(L)1.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5[35]給水量(L/分)12.5始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])1.6[2.2]エンジン型式GB101LN
1台
189,800税込208,780
5日以内出荷

ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS
剪定した庭木の枝を楽々粉砕!。枝の投入口は最大径30mmまで対応。回転する2枚刃でスピーディーに粉砕します。操作は電源のON/OFFのみで簡単♪モーターを保護するための過負荷保護機能付き。小さな小枝も安全に押し込める押し込み棒や、これ1つで組立できる六角棒レンチが付属。移動に便利なタイヤ付きでラクラク移動♪。大容量38Lのダストボックス付き。この一台で剪定後の枝の処理をすっきりコンパクトに!
付属品押し込み棒、六角棒レンチ材質PP、スチール、高炭素工具鋼質量(kg)11.7定格電流(A)15最大消費電力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×54×92コード長さ(cm)40無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800定格使用時間(分)15(休止時間5分以上)作動音(dB)106最大粉砕枝径(Φmm)30
1個
23,980税込26,378
4日以内出荷

ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS
剪定で切り落とした小枝や枝木の処理をサポート!。パワフルに小さく粉砕!ガーデンシュレッダー!。枝の投入口は最大径45mmまで対応。回転する2枚刃でスピーディーに粉砕します。操作は電源のON/OFFのみで簡単♪モーターを保護するための過負荷保護機能付き。小さな小枝も安全に押し込める押し込み棒や、すぐに使える収集バッグが付属しています。移動に便利なタイヤ付きでラクラク移動♪。この一台で剪定後の枝の処理をすっきりコンパクトに!
付属品押し込み棒、収集バッグ材質ポリプロピレン、スチール質量(kg)10使用時間(分)30最大消費電力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×50×87コード長さ(cm)35無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300作動音(dB)96最大粉砕枝径(Φmm)45最大入力電流(A)15
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷

セット動噴 丸山製作所
丸山製作所セット動噴
サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
仕様動力噴霧器:MS419質量(kg)32.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×530×420燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[50]給水量(L/分)30始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])3.4[4.7]エンジン型式GB181LN
1台
299,800税込329,780
5日以内出荷

電動剪定鋏ケース TAKAGI(高儀)
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途電動剪定鋏の収納に!材質本体:ポリエステル
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

ブレード、ロータリー ホンダ
1個
4,998税込5,498
16日以内出荷

充電式大枝カッター用替刃 ムサシ
用途「充電式大枝カッター BCT-1000」の替刃シルバー/メタリックブルーサイズ【チェーン刃】(長さ)4インチ / (ピッチ)1/4インチ / (ドライブリンク数)27 / (ゲージ幅)0.043インチ(1.1mm)質量(g)40直径(mm)【ヤスリ】3(1/8インチ)
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

高枝チェーンソー ムサシ
1個
17,980税込19,778
翌々日出荷

充電式バリカン雑草クリーナー用替刃 ムサシ
用途「充電式バリカン雑草クリーナー FW-1000」の替刃仕様足元安全ガード付き付属品グリス寸法(mm)90×385×25シルバー/グレー質量(g)550交換目安1年半から2年 ※1年に8回(1回あたり1時間)の刈り込みをする場合刈込み幅(mm)350
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷


ポンプ、アッシ(フューエル) クボタ(Kubota)
1個
16,980税込18,678
当日出荷