農業機械の新着商品
「農業機械の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 アクセサリー【用途】部品の交換に【適合本体】G2200T【部品名称】アクセサリー
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品【特長】クリーンディーゼル (2009年国内自主規制適合)。ヤンマー独自の2軸バランサ採用による低振動。特殊過流室式燃焼室と大容量マフラーが低騒音を実現。セルモータによる簡単始動。高耐久性&イージーメンテナンス【付属品】標準工具一式、取扱説明書【燃焼方式】球形過流室式(IDI)【冷却方式】ラジエター冷却式【潤滑方式】トロコイドポンプによる強制潤滑油式【始動方式】電気始動式
農業機械 > 農機用バッテリー/オイル【特長】楽らくスイングハンドル(左右非対称)【付属品】刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ【質量(kg)】4.9【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】1770×610×305【排気量(mL)】25.6【使用燃料】混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)【燃料タンク容量(L)】0.6【点火方式】電子点火【キャブレター】ダイヤフラム(バタフライ)式【点火プラグ】BPMR8Y【刈刃外径(Φmm)】255(チップソー40枚刃)
農業機械 > 刈払機 > エンジン刈払機・草刈機 > 2サイクルタイプ【特長】楽らくスイングハンドル(左右非対称)【付属品】刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ【質量(kg)】4.6【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】1765×610×300【排気量(mL)】20.6【使用燃料】混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)【燃料タンク容量(L)】0.4【点火方式】電子点火【キャブレター】ダイヤフラム(バタフライ)式【点火プラグ】BPMR8Y【刈刃外径(Φmm)】230(チップソー36枚刃)
農業機械 > 刈払機 > エンジン刈払機・草刈機 > 2サイクルタイプ【特長】楽らくスイングハンドル(左右非対称)【付属品】刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)【質量(kg)】4.9【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】1770×610×305【排気量(mL)】25.6【使用燃料】混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)【燃料タンク容量(L)】0.6【点火方式】電子点火【キャブレター】ダイヤフラム(バタフライ)式【点火プラグ】BPMR8Y【刈刃外径(Φmm)】255(チップソー40枚刃)
農業機械 > 刈払機 > エンジン刈払機・草刈機 > 2サイクルタイプ【付属品】刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ【質量(kg)】4.3【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】1765×220×225【排気量(mL)】20.6【使用燃料】混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)【燃料タンク容量(L)】0.4【点火方式】電子点火【キャブレター】ダイヤフラム(バタフライ)式【点火プラグ】BPMR8Y【刈刃外径(Φmm)】230(チップソー36枚刃)
農業機械 > 刈払機 > エンジン刈払機・草刈機 > 2サイクルタイプ【特長】押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用【用途】平地の草刈に
農業機械 > 刈払機 > エンジン刈払機・草刈機 > 2サイクルタイプ【特長】小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能【用途】枝の切り落としに【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】400×240×100【本体質量(kg)】1.8【モーター】ブラシモーター【チェーンスピード(m/s)】8.5【バッテリー】リチウムイオン DC18V 2.0Ah【使用電池】PA-332 18V2.0Ahバッテリー【作業量(目安)】Φ30ミリ×300本(杉)【充電時間(分)】約60【チェーン形式】80BX-26【関連資料】(1.06MB)【取扱説明書】(10.58MB)【ガイドバー長さ(mm)】100
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー本体 > 電池・充電式チェーンソー【特長】工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(10枚)【用途】交換・補修用として
農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。【用途】家周りの草刈作業に【付属品】バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ【質量(kg)】2【タイプ】充電器・バッテリー付き【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】1100~1400(伸縮式)×170×230【モーター】ブラシモーター【刈込み方式】チップソー160mm・樹脂刃160mm【バッテリー】リチウムイオン DC18V 2.0Ah【使用電池】PA-332 18V2.0Ahバッテリー【ハンドル形状】ループハンドル【充電時間(分)】約60【回転数(min-1[回/分])】チップソー:6300 ブレード:6600【関連資料】(1.28MB)【運転時間(分)】約35【取扱説明書】(9.71MB)
農業機械 > 刈払機 > 充電式刈払機・草刈機【特長】エンジン式草刈機EFR-26C用の替刃ブレード(12枚) 。草刈り能力は従来モデルの約1.6倍 。ブレードが2面使用出来て耐久性アップ 。工具レスで交換作業が簡単に出来ます。【用途】交換用として【適合機種】EFR-26C【関連資料】(0.83MB)【取扱説明書】(11.17MB)
農業機械 > 刈払機 > 刈払用品・補修部品【特長】リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。【用途】家周りの草刈作業に【付属品】チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ【質量(kg)】2【タイプ】本体のみ【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】1100~1400(伸縮式)×170×230【モーター】ブラシモーター【刈込み方式】チップソー160mm・樹脂刃160mm【バッテリー】リチウムイオン DC18V 2.0Ah【使用電池】PA-332 18V2.0Ahバッテリー【ハンドル形状】ループハンドル【充電時間(分)】約60【回転数(min-1[回/分])】チップソー:6300 ブレード:6600【関連資料】(1.28MB)【運転時間(分)】約35【取扱説明書】(9.71MB)
農業機械 > 刈払機 > 充電式刈払機・草刈機【特長】コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)【用途】家回りの消毒作業に【付属品】ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック【タイプ】充電器・バッテリー付き【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】500×600×640-900【本体質量(kg)】18.3【モーター】ブラシモーター【バッテリー】リチウムイオン DC36V2.5Ah×2個【最高圧力(MPa[kgf/cm2])】3.5【使用電池】PA-334 36V2.5Ahバッテリー【モーター出力(W)】250【吸水量(L/min)】2.8【充電時間(分)】約90【関連資料】(1.01MB)【運転時間(分)】約60(2個使用時)【取扱説明書】(9.71MB)
農業機械 > 防除機・噴霧器 > 動力式噴霧器 > 電池式【特長】工進充電式草刈機SGC-1820・SGR-1820用 交換用チップソー(160ミリ)【用途】交換・補修用として【適合機種】SGC-180・SGR-1820【関連資料】(1.28MB)【取扱説明書】(9.71MB)
農業機械 > 刈払機 > 一般草刈用カッター/チップソー【特長】ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品【特長】非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品【特長】新たな武器!カバーレスでさらに軽く扱いやすくなりました。【用途】ラウンドアップRマックスロード専用【関連資料】チラシ紙面(1.22MB) (1.32MB)
農業機械 > 防除機・噴霧器 > 動力式噴霧器パーツ【特長】ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル【用途】部品の交換に【仕様】部品グループ:ハンドル【適合】(本体品番)G2000T
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品【特長】ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 クラッチおよびオイルポンプ【用途】部品の交換に【仕様】部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ【適合】(本体品番)G2050T
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品【特長】ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 エンジン【用途】部品の交換に【仕様】部品グループ:エンジン【適合】(本体品番)G2050T
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品【特長】ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 チェンブレーキ【用途】部品の交換に【仕様】部品グループ:チェンブレーキ【適合】(本体品番)G2050T
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品【特長】ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 アクセサリー【用途】部品の交換に【仕様】部品グループ:アクセサリー【適合】(本体品番)G2050T
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品【特長】ノーパンクスリッドタイヤ仕様!【材質】(本体・タイヤ)鉄・PVC【幅(mm)】軸:約38【質量(kg)】約6.3【径(Φmm)】軸:約12【ハンドル高さ(mm)】約860【寸法(cm)】タイヤ:約Φ20×幅4【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】39×55×24
農業機械 > 運搬・収納・保管 > ハウスカー(園芸運搬車)【特長】ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン【用途】部品の交換に【仕様】部品グループ:エンジン【適合】(本体品番)G2000T
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品【特長】ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー【用途】部品の交換に【仕様】部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー【適合】(本体品番)G2000T
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品【特長】ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター【用途】部品の交換に【仕様】部品グループ:キャブレター【適合】(本体品番)G2000T
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品【特長】ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ【用途】部品の交換に【仕様】部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ【適合】(本体品番)G2000T
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品【特長】庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!【用途】庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも!【仕様】●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ah【セット内容】ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1【質量(kg)】本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み)【直径(Φcm)】伐採能力:最大約10【入力電圧(V)】充電器:AC100(50Hz/60Hz)【使用寸法】伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2m【チェーンスピード(m/s)】5.2【充電時間(時間)】バッテリー:2~3時間【動作電圧(V)】DC18
農業機械 > 運搬・収納・保管 > ハウスカー(園芸運搬車)【用途】部品の交換に【仕様】部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ【適合】(本体品番)135 Mark II
農業機械 > チェーンソー > チェーンソー関連部品