クロマトグラフィー製品の新着商品

クロマトグラフィー製品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,064件中 1,0411,064
キャンペーン情報RSS配信
CF-Jバルブ用検量管 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスCF-Jバルブ用検量管
CF-J型 小型バルブの検量管です。接続形式は1/16インチ オシネ型です。
仕様本体×1※オシネ×2※ナット×2適合CF-Jバルブ用材質SUS316接続形状検量管:1/16インチ オシネ型
1式
18,980税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CF-Jバルブ用検量管 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスCF-Jバルブ用検量管
CF-J型 小型バルブの検量管です。接続形式は1/16インチ オシネ型です。
仕様本体×1※オシネ×2※ナット×2適合CF-Jバルブ用材質SUS316形状円形巻(巻径50)容量0.5Lアズワン品番60-3361-99接続形状検量管:1/16インチ オシネ型
1式
18,980税込20,878
10日以内出荷

B型マニホールド ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスB型マニホールド
多種類のガスを1ヵ所で分岐し、分析機器に配管するためのガス分岐装置です。分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。壁面などに取り付けて使用します。
接続入出口:接続チューブサイズをご指定ください。配管内部:外径1/8インチ銅チューブ耐圧(Pa)入口:最大0.98
1台
179,800税込197,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

B10 スーパークリーンガスフィルターキット ジーエルサイエンス
ベースプレートにはスプリング式のチェックバルブが内蔵されており、フィルターの交換時に外気の混入を防ぎます。工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
最大圧力(bar)11(160psi)ガス純度(%)精製後:>99.9999
1式
96,980税込106,678
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

B013 ベースプレートバイパスキャップ Oリング付 ジーエルサイエンス
ベースプレートの未使用ポジションを密閉するために使用され、外部からの汚染物質の侵入を防ぎ、ガスの流れを適切に制御します。将来的にフィルターカートリッジを追加する予定がある場合や、一時的に特定のポジションを使用しない場合に便利です。
1個
15,980税込17,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

B0 スーパークリーンガスフィルター ジーエルサイエンス
1袋ほか
7,298税込8,028
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

A型マニホールド ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスA型マニホールド
多種類のガスを1ヵ所で調圧分岐し、複数の分析機器に配管するためのガス分岐装置です。使用圧力を任意に調整できます。分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。壁面などに取り付けて使用します。
接続入出口:接続チューブサイズをご指定ください。配管内部:外径1/8インチ銅チューブ耐圧(Pa)入口:最大0.98圧力計Φ40、0~0.7
1台
139,800税込153,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×8フィート 2.4m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
仕様※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)寸法(長さ)8ft内径(Φ)2.2対応機種6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890メーカーAilent外径1/8インチアズワン品番60-9099-22
1本
14,980税込16,478
33日以内出荷

Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×2フィート 0.6m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
仕様※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)寸法(長さ)2ft内径(Φ)2.2対応機種6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890メーカーAilent外径1/8インチアズワン品番60-9099-19
1本
8,798税込9,678
33日以内出荷

Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×8フィート 2.4m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)8ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-14
1本
26,980税込29,678
33日以内出荷

Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×6フィート 1.8m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)6ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-13
1本
22,980税込25,278
33日以内出荷

Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×4フィート 1.2m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)4ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-12
1本
20,980税込23,078
33日以内出荷

Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×3フィート 0.9m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)3ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-11
1本
17,980税込19,778
33日以内出荷

Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×10フィート 3.0m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)10ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-15
1本
28,980税込31,878
33日以内出荷

Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×3×3m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6892などに対応した未充填ガラスカラムです。日本薬局方に対応したカラムサイズです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)3内径(Φ)3対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-10
1本
33,980税込37,378
33日以内出荷

Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×3×2m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6891などに対応した未充填ガラスカラムです。日本薬局方に対応したカラムサイズです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)2内径(Φ)3対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-09
1本
26,980税込29,678
33日以内出荷

Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×3×1m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。日本薬局方に対応したカラムサイズです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)1内径(Φ)3対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-08
1本
20,980税込23,078
33日以内出荷

Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×8フィート 2.4m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)8ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-06
1本
28,980税込31,878
33日以内出荷

Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×6フィート 1.8m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)6ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-05
1本
29,980税込32,978
33日以内出荷

Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×4フィート 1.2m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)4ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-04
1本
25,980税込28,578
33日以内出荷

Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×10フィート 3.0m ジーエルサイエンス
Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)10ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-07
1本
33,980税込37,378
33日以内出荷

Agilent GC用注入口ライナー ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスAgilent GC用注入口ライナー
Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
容量0.986L寸法6.3×4.0(外径×内径)寸法(長さ)78.5対応機種Ailent 6890、7890、8890対応不活性処理:あり梱包内容個別梱包:○(ブリスターパック)
1本ほか
6,398税込7,038
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

AOE2700、AOE272専用 メンブレンドライヤー ジーエルサイエンス
FID用エアー清浄装置 AOE2700専用のメンブレンエアードライヤーです。除去された水蒸気はパージエアーとともに排出されます。乾燥剤式ドライヤーと違い、乾燥剤の交換が不要でメンテナンスが容易です。コンプレッサーエアーを乾燥させることにより、AOE2700の炭化水素除去能力を向上させることができます。
仕様処理空気量:5~10N、到達露点:-22(入口0.49での大気圧露点)セット内容メンブレンドライヤー×1※固定バンド(本体に装着済み)×1※1/4インチ配管接続用継手(1/4C4)×1※SUS316配管1/4インチ×150使用周囲温度(℃)1~40アズワン品番60-3358-16耐圧(Pa)0.97空気圧推奨使用:0.29~0.68
1個
129,800税込142,780
6日以内出荷

3in1 マルチ・ドライヤーフィルター ジーエルサイエンス
1個ほか
61,980税込68,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)