クロマトグラフィー製品の新着商品

クロマトグラフィー製品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,064件中 1,0011,040
キャンペーン情報RSS配信
インジケーター オキシトラップ ジーエルサイエンス
ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。インジケーター付きのオキシゲントラップで、フィルターの交換時期が一目でわかります。
仕様充填物:酸化金属混合物セット内容本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2トラップ:ライトグリーン→茶色に変色したら交換時期寸法Φ32×241、約1.3使用温度範囲~100最高使用圧力680接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:水素吸着量酸素:約50Lアズワン品番60-3358-22
1本
39,980税込43,978
6日以内出荷

インサート注入口用 SUSカラムアダプター ジーエルサイエンス
仕様アダプター×1※グラファイトフェラルI-1/4×1※袋ナット×1適合インサート注入口用対応機種C-3200、C3210/H
1個
26,980税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

VPS2800 スタートアップキット ジーエルサイエンス
1式
47,980税込52,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Thermo GC用注入口ライナー スプリットレス 5X8X105 5本入 ジーエルサイエンス
サーモ社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。スプリットレス用。TRACE、8000、8000 TOP、Focus SSLに適応
種類スプリットレス寸法8.0×5.0(外径×内径)寸法(長さ)105対応機種thero Trace/Focus用対応不活性処理:無しアズワン品番60-3361-71
1箱(5本)
25,980税込28,578
6日以内出荷

TCD用SUSカラムアダプター 日立型 ジーエルサイエンス
GC-3200、GC3210、GC3210HのTCD検出器に日立製ステンレスカラムを取り付けるアダプターです。
仕様※セット内容※アダプター×1※フェラルセット×1※袋ナット×1適合TCD検出器用対応機種C-3200、C3210/H接続日立ステンレスカラム用アズワン品番60-3362-55
1個
11,980税込13,178
10日以内出荷

TCD用 SUSカラムアダプター 4mm ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスTCD用 SUSカラムアダプター 4mm
GC-3200、GC3210、GC3210HのTCD検出器に外径4mmのステンレスカラムを取り付けるアダプターです。
仕様アダプター×1※フェラルセット×1※袋ナット×1適合TCD検出器用対応機種C-3200、C3210/H接続外径4カラム用アズワン品番60-3362-51
1個
25,980税込28,578
10日以内出荷

SUSカラム用充填ロート ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスSUSカラム用充填ロート
外径が1/8インチのガスクロマトグラフの充填カラムを作成するのに使用します。AgilentやジーエルサイエンスのGCパックドカラムに対応します。
セット内容ロート×1、Oリング×1アズワン品番60-3357-36
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷

SP209Dual用キャリブレーション乾燥管キット ジーエルサイエンス
サンプリングポンプ SP209 Dualと堀場エステック製精密膜流量計を接続して流量を校正するための配管キットです。精密膜流量計から発生する石鹸膜を乾燥管でトラップします。SP208 DualⅡでも使用できます。オートモードのキャリブレーションを行う場合は、オプションの流量計通信ケーブル(Cat.No.3001-11540)が必要になります。
セット内容シリカゲル乾燥管×1、スクリーン×20、シリコン栓×1、シリコンチューブ6mm×3mm×2m、シリコンチューブ9mm×5mm×2m、シリコンチューブ13mm×9mm×1m、取扱説明書アズワン品番60-3357-32
1式
18,980税込20,878
24日以内出荷

SP209Dual用 配管キット ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスSP209Dual用 配管キット
サンプリングポンプ SP209 Dualと様々な捕集管を接続するために必要な配管および継手のセットです。アルデヒド捕集カートリッジ、加熱脱離用チューブ(外径6mmまたは1/4インチ)、固体捕集用チューブなどが接続可能です。
セット内容オスコネクター×2、レデューシングユニオン3RU6T×2、PTFE製フェラル(3mm×10組)×1、メスルアーハブ 3mm×2、メスルアーハブ 4mm×2、オスルアー 3mm×2、オスルアー/ホースコネクター×2、PTFE製チューブ 3mm×2mm×5m、シリコンチューブ 4mm×2mm×10cm、シリコンチューブ 6mm×3mm×5m、シリコンチューブ 9mm×5mm×5m、取扱説明書アズワン品番60-3357-33
1式
38,980税込42,878
6日以内出荷

SILTITE Micro Union ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスSILTITE Micro Union
表面不活性処理が施された金属フェラルを採用しており、不活性な流路を得ることができます。金属フェラルのため、温度サイクル後の増し締めが不要で、長期間安定した接続が維持できます。
1箱(5個)ほか
28,980税込31,878
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SILTITE Micro Union ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスSILTITE Micro Union
表面不活性処理が施された金属フェラルを採用しており、不活性な流路を得ることができます。金属フェラルのため、温度サイクル後の増し締めが不要で、長期間安定した接続が維持できます。
1箱(5個)ほか
28,980税込31,878
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PVC製充填筒 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスPVC製充填筒
吸着剤を充填してガス精製管を作成できる塩化ビニール製の充填筒です。出口側には焼結フィルターが装着されています。入口側のフィルターは石英ウールです。
仕様本体×1※固定用バンド×1※取扱説明書材質SUS304、硬質塩化ビニール寸法Φ48×212使用温度範囲~60最高使用圧力0.8接続Rc1/4フィルター出口側:焼結フィルター、入口側:石英ウールアズワン品番60-3358-01
1本
19,980税込21,978
6日以内出荷

PTFEフリー活性炭 エージング済み ジーエルサイエンス
PFAS分析用の活性炭フィルターです。ジョイントにフッ素樹脂であるシールテープを使用していません。エージング済みです。PFAS分析において配管由来のブランクを低減することができます。
仕様充填物:olecular Sieve 4A、約100セット内容本体×1※固定用バンド×1※配管用ナット、フェラル×2材質本体:SUS304能力吸着:市販ボンベ(73入、15充填、露点-40)約10本フィルターSUS316流量~4孔径(Φmm)両端フィルター:120ガス純度(%)精製後:露点-70以下
1本
41,980税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PTFEチューブ成形工具 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスPTFEチューブ成形工具
PTFEチューブをフレアー加工するための成型工具です。付属のプライヤーにPTFEチューブをはさみ、十分に通電加熱した工具の先端に押し付けてチューブを広げ、すばやく冷やすとフレアー加工ができます。
セット内容半田ごて×1、配管固定用プライヤー×1、フレアー加工用コテ先×1アズワン品番60-3360-29
1式
29,980税込32,978
6日以内出荷

OPTIC-4用注入口ライナー ジーエルサイエンス
1箱(5本)ほか
33,980税込37,378
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

OPTIC-4用保守部品 ジーエルサイエンス
1個ほか
12,980税込14,278
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

MSDイオン源 クリーニングキット ジーエルサイエンス
GC/MSイオン源用のクリーニングキットです。メンテナンスに1セットあると便利です。
セット内容シリコンポイント(シリコン研磨剤)3種類×各4、ザヴィーナスティック(清掃用綿棒)2種類×各50、竹串×50、綿棒×40、ピンセット×1、ビッグブロア×1、手袋×1、クリーニングクロス×1アズワン品番60-3360-02
1式
38,980税込42,878
17日以内出荷

GS230用検量管 旧型 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスGS230用検量管 旧型
ガスサンプラー GS230(旧型)の検量管です。接続形式は日立H8メス(H8F)です。
適合S230用(旧型)材質SUS316接続形状検量管:日立型(H8F)
1式
22,980税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

GS230用検量管 旧型 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスGS230用検量管 旧型
ガスサンプラー GS230(旧型)の検量管です。接続形式は日立H8メス(H8F)です。
適合S230用(旧型)材質SUS316容量5.0Lアズワン品番60-3362-09接続形状検量管:日立型(H8F)
1式
26,980税込29,678
10日以内出荷

GS230、GS231用検量管 1/8インチ接続 ジーエルサイエンス
ガスサンプラー GS231、GS230の検量管です。接続形式は1/18インチ SL型です。
仕様本体×1※1/8インチナット×2※1/8インチフェラル×2適合S231、S230用材質SUS316接続形状検量管:1/8インチ SL型
1式
11,980税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

GLリムーバー用交換ピン 2本入 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスGLリムーバー用交換ピン 2本入
GLリムーバー用の交換ピンです。
1袋(2本)
3,898税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

GC-4000/390B TCDガラスカラム 接続用リードチューブ ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス ガスクロマトグラフGC4000 PlusH、GC-4000 Plus、GC-4000、GC390のTCD検出器にガラスカラムを取り付ける際に使用する接続チューブです。
仕様※【材質】※ガラス※【付属品】※リードチューブ×1※O-リング ×2,外径1/4インチ ガラスカラム用寸法(長さ)185内径(Φ)0.8対応機種C-4000 Plus、C-4000、C-390Bメーカージーエルサイエンス外径1/16インチアズワン品番60-9097-84
1本
7,198税込7,918
33日以内出荷

GC-3200ガラスカラム 取付金具セット ジーエルサイエンス
GC-3200、GC3210/H、GC3220/Hに外径1/4インチのガラスカラムを取り付ける検出器側のアダプターです。
仕様接続用リードチューブ×1※フッ素ゴムOリングP-5×2※グラファイトフェラルI-1/4×1対応機種C-3200、C3210/H接続外径6.2ガラスカラム用アズワン品番60-3362-57
1式
29,980税込32,978
10日以内出荷

GC-3200 SUSカラムアダプターセット ジーエルサイエンス
適合インサート注入口、TCD検出器用のセット対応機種C-3200、C3210/H
1式
24,980税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

F型マニホールド ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスF型マニホールド
ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。分岐した各ラインにストップバルブが付いており、必要に応じて個別にガスの供給を停止できます。本製品はシール部にシリコングリースを使用しています。
材質ボディ:シンチュウ(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR(シリコングリース塗布)
1個
23,980税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

FIDフレームチェッカー ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスFIDフレームチェッカー
FID検出器の点火確認に使用します。先端の鏡をFIDの出口にあてることにより、水素炎の水蒸気により鏡面がくもり炎が燃えていることを確認できます。配管の奥の漏れチェックや、狭い場所の部品の確認などにも使用できます。
アズワン品番60-3360-08
1個
4,398税込4,838
6日以内出荷

F0 スーパークリーンガスフィルター ジーエルサイエンス
工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
寸法Φ 44 × 240最大圧力(bar)11(160psi)ガス純度(%)精製後:>99.9999
1個ほか
38,980税込42,878
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

F0 スーパークリーンガスフィルター ジーエルサイエンス
工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
その他有機物除去量:6(n-butane換算)、水分除去量:3.5質量(kg)0.26寸法Φ 44 × 240最大流量7対応交換時期インジケーター:あり適合ガス封入ガス:Ar寿命推定:2年以上対象ガスHe、H2、N2、Ar、Air最大圧力(bar)11(160psi)アズワン品番60-3358-77ガス純度(%)精製後:>99.9999
1個
42,980税込47,278
6日以内出荷

E型マニホールド ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスE型マニホールド
ボンベ減圧弁より3台までの機器にガスを供給できるマニホールドです。複数のボンベや減圧弁を設置する必要がなく、作業スペースを有効活用でききます。
仕様本体×1※プラグ(ナット、ニップル)×2材質SUS304
1個
44,980税込49,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

D型マニホールド ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスD型マニホールド
ボンベの減圧弁より2台の機器へガスを供給できます。複数のボンベや減圧弁を設置する必要がなく、作業スペースを有効活用でききます。
材質SUS304
1個
17,980税込19,778
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CO3002 クリックオン スーパークリーンガスフィルター 壁面取付金具 4個入 ジーエルサイエンス
クリックオン トラップを壁面や作業台などの平面に取り付けるための固定クランプセット です。落下や振動による位置ズレを防止します。
アズワン品番60-3358-73
1袋(4個)
11,980税込13,178
6日以内出荷

CO2020 クリックオン コネクター 直列接続用 SUS製 1個入 ジーエルサイエンス
2つのクリックオン トラップを直列に接続するためのステンレス製ダブルコネクターです。2つの異なるトラップ(を直列に配置し、より高度なガス精製を可能にします。独自のClick-On機構により、ガス精製トラップを迅速かつ確実に接続・交換することができます。工具を使わずに素早くトラップの着脱が可能です。スプリング式の逆止弁(チェックバルブ)により、交換時の外気混入を防止します。システムのダウンタイムを最小限に抑えつつ、ガスラインの汚染を防ぎます。
材質ステンレスアズワン品番60-3358-71
1個
17,980税込19,778
6日以内出荷

CO20 クリックオン コネクター 2個入 ジーエルサイエンス
独自のClick-On機構により、ガス精製トラップを迅速かつ確実に接続・交換することができます。工具を使わずに素早くトラップの着脱が可能です。スプリング式の逆止弁(チェックバルブ)により、交換時の外気混入を防止します。システムのダウンタイムを最小限に抑えつつ、ガスラインの汚染を防ぎます。
1袋(2個)
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CO10 クリックオン スーパークリーンガスフィルター ジーエルサイエンス
交換の際、専用のクリックオンコネクターに内蔵されたチェックバルブによりガスがストップするため、外気が混入することがありません。工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
質量(kg)0.6寸法Φ 32 × 200最大流量25最大圧力(bar)11(160psi)ガス純度(%)精製後:>99.9999(流量2以下の時)
1個
28,980税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

CFバルブ自動用50mm延長シャフト ジーエルサイエンス
エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを50mm延長するためのシャフトです。
対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9089-05バルブCF型2ポジションバルブ
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

CFバルブ自動用125mm延長シャフト ジーエルサイエンス
エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを125mm延長するためのシャフトです。
対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9089-07バルブCF型2ポジションバルブ
1個
33,980税込37,378
6日以内出荷

CFバルブ自動用100mm延長シャフト ジーエルサイエンス
エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを100mm延長するためのシャフトです。
対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9089-06バルブCF型2ポジションバルブ
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

CFバルブ手動用50mm延長シャフト ジーエルサイエンス
手動切替型CFバルブの切替ノブを50mm延長するためのシャフトです。
対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9089-02バルブCF型2ポジションバルブ
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

CFバルブ手動用125mm延長シャフト ジーエルサイエンス
手動切替型CFバルブの切替ノブを125mm延長するためのシャフトです。
対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9089-04バルブCF型2ポジションバルブ
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

CFバルブ手動用100mm延長シャフ ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスCFバルブ手動用100mm延長シャフ
手動切替型CFバルブの切替ノブを100mm延長するためのシャフトです。
対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9089-03バルブCF型2ポジションバルブ
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷