リボンヒーター・バンドヒーターの特長
リボンヒーター
各種装置の保温・加温に対応するテープ状電気ヒーターです。
特長
- 各種配管・装置に巻き付け、配管・装置内の媒体を保温・加温します。柔軟性がありますので設置場所に柔軟に対応でき、施工が簡単にできます。
- シリコンラバー(加工性に優れる)やフロン樹脂加工品(汚れがつきにくい)などがあり、使用場所に応じて使い分けてください。
注意事項

- ・重ね巻きはしないでください。
- ・温度調節器を併用することをおすすめします。
- ・温度検出器はヒーターと配管の間にはさんでください。
バンドヒーター
特長
- ドラム缶、ペール缶、一斗缶などに直接取り付けて内容物を保温・加温するシリコンラバー製ハンドヒーターです。
- 内容物の粘性低下、固形化に対応して、内容物の取り出しを容易にします。
- 容器への取り付け、取り外しが容易です。
- 使用する電源、電圧(V)を確認してください。(100Vまたは200V)
- リボンヒーター・ベルトヒーターは配管・容器に対して十分な長さ(mm)があるかどうかを確認してください。
- バンドヒーターは専用缶を選んでください。(ドラム缶・ペール缶・一斗缶)
ココミテvol.2より転載