モーター(電動機)の種類と選定の目安
モーター(電動機)
電気エネルギーを機械エネルギーに変換し、動力を得る機械です。

特長
端子に電線を接続して電気を通すと、モーターがその電気エネルギーを
機械エネルギーに変換し、シャフトに負荷を回そうとする力(トルク)を発生させ、相手機械に動力を伝えます。

代表的なモーターの種類
モーター選定の目安
| 直流モーター(ブラシ付) | ステッピングモーター | 交流モーター (インダクションモーター) |
|
|---|---|---|---|
| 電源:直流 制御性に優れ、応答性が高いことから扱いやすい。 交流モーターに比べ高価で、消耗部品(ブラシ)が必要。 |
入力電源のパルス数に応じて回転角度を制御し、高精度な制御が可能。 応答速度は他の方式に比べ遅く、パルスを発生させるための電子回路が必要。 |
電源:交流 比較的安価で大型化・大出力化への対応に優れる。 |
|
| 長寿命 | ○ | ○ | |
| 低速回転 | ○ | ○ | |
| 高効率 | ○ | ||
| 低コスト | ○ | ||
| 位置決め精度 | ○ | ||
| 静粛性 | ○ | ○ | |
| 高トルク | ○ | ○ | ○ |
| 小型 | ○ | ○ | ○ |
| 用途例 | ヘアドライヤーのファンモーター ドリルドライバーのモーター |
プリンタの用紙送り エアコンのルーバーを動かす |
コンプレッサー ボール盤のモーター |
- 電源(直流(DC)/交流(AC))の電圧(単相(V)/三相(V))を確認してください。
- 回転数(rpm)を確認してください。
- 所要トルク/出力(W)を確認してください。
- 取付方法(脚取り付け、フランジ取り付けなど)を確認してください。
ココミテvol.2より転載