H-5758 スキット まな板つけ置き容器 パール金属 00096967 H-5758 スキット まな板つけ置き容器 パール金属 00096967 H-5758 スキット まな板つけ置き容器 パール金属 00096967 H-5758 スキット まな板つけ置き容器 パール金属 00096967

スキット まな板つけ置き容器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00096967 品番H-5758
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

大きいサイズのまな板もまるごと除菌・漂白。
木製・プラスチック製・シートまな板OK。
ストッパー付でまな板が浮き上がりません。
水があふれないように水位線が付いています。
ふきんやしゃもじ、箸などにも使えます。

質量(g)818 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 適合サイズ(mm)横420×縦250×厚さ30mm以内 材質ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00096967
2021-10-17
用途:
まな板の消毒
農・林・水産業

大きいサイズのまな板にも使えるとのことでしたので、サイズを測らずに購入した私がわるいのですが、これならホームセンターにもあります。
もうひと回り大きいのが欲しいです。

2人が参考にしています
2021-02-20
用途:
まな板の除菌・漂白
農・林・水産業

大きなまな板ですが、十分入るサイズでした。
つけ置きしたいと思っていたのでとても満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする