RNYM006-10-120B 小型ハイポニックギヤモーター(ホローシャフト)三相400V ブレーキ付 住友重機械工業 00109505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型ハイポニックギヤモーター(ホローシャフト)三相400V ブレーキ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00109505 品番RNYM006-10-120B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,300

ホローシャフト形(RNYM)とソリッドシャフト形(RNFM)が40、60、90W三相・単相電源で対応可能。
適用電圧
三相:200V50/60Hz、220V60Hz、400V50/60Hz、440V60Hz連続定格
単相:100V50/60HZ、200V50/60Hz連続定格

種別ホローシャフト 減速比120 ブレーキFBブレーキ付 電圧三相400V 容量(W)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする