「もっと小さく、もっと軽く、それでもしっかり走れる。」
小さな軽量フレームとパワフルなモーターアシストが自由な移動スタイルを可能にする、『X-MINI』。
PELTECH初のベルトドライブ搭載
チェーン式と異なり注油などのメンテナンスフリー
静かでなめらか。スムーズなペダリングを実現しました。
アシスト力の強さに定評のあるセンターモーター方式
トルク従来比約20%UP。小径でも 坂道発進がラクラク
軽い漕ぎ出しとパワフルなアシストが特徴です。
シマノ製内装3段変速搭載
小さくてもしっかり走る性能を兼ね備えております。
登坂もパワフルなアシストと軽い乗り心地で快適に走れます。
軽量アルミフレーム採用
電動アシスト自転車でありながら車体重量約17.5kg(バッテリー無しの場合約15.5kg)
20kgを切ることができ、今までの折りたたみ電動アシスト自転車よりも持ち運びしやすくなりました。
最長約57km走れるハイパワーリチウムイオンバッテリー
36V-8.5AHバッテリーを採用。
強力なアシストを可能にするハイパワーモデルでエコモード使用時最長57km走行可能
エレベーターにそのまま持ち込みできる全長136cmのミニサイズ
都市部マンションやオフィスビルでも持ち運び・保管がしやすい設計。