DN105 e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルト 00279852

DN105 e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルト 00279852
DN105 e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルト 00279852
DN105 e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルト 00279852

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード00279852品番DN105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,770

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形Dベルト上幅(mm)31.5ベルト高さ(mm)19ベルトピッチ周長(mm)2667有効ピッチ周長さ(inch)105材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする