バンドー化学
シンクロプーリ L075形 AF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
22
22
22
12
14
15
16
18
19
20
21
23
24
25
26
28
30
32
34
36
40
42
44
48
50
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00285494
品番
22L075AF
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法d(mm)
47(最大)
12(最小)
寸法S(mm)
2.5
寸法W(mm)
26
寸法WA(mm)
21
寸法do(mm)
65.94
寸法dp(mm)
66.70
歯数
22
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
19
適合フランジ
F7761
概略質量(kg)
0.62
歯形
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。