シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ
クラッチカプラCLC型 (クラッチユニット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00319697
品番
CLC250
参考基準価格(税別)
¥106,330
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
定格トルク:0.7〜180kgm
軸径(Φmm)
13
質量(kg)
2.4
消費電力(W)
7
静摩擦トルク(kgm)
0.7
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
198×117×116