※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
スプロケットアイドラーSPB型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
18
歯幅(mm)
4.4
注文コード
00322411
品番
SPB-35X18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
歯数・歯幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
SS41鋼・ユニクロメッキ仕上げ・ボールベアリング(6004ZZ)を組み込んでいますので長時間のご使用に耐えられます。
種類
アイドラー
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
4.4
歯数
18
軸穴径(Φmm)
20
質量(g)
100
外径D(Φmm)
60
スプロケット幅L
12
ピッチ径(Φmm)
54.85
注意
※2枚・3枚-を御使用の時はアイドラーリングを組み合せて下さい。