MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
スプロケットアイドラーSPB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00322427
品番
SPB-40X18
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
SS41鋼・ユニクロメッキ仕上げ・ボールベアリング(6004ZZ)を組み込んでいますので長時間のご使用に耐えられます。
種類
アイドラー
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
歯数
18
軸穴径(Φmm)
20
質量(g)
205
外径D(Φmm)
80
スプロケット幅L
12
ピッチ径(Φmm)
73.14
注意
※2枚・3枚-を御使用の時はアイドラーリングを組み合せて下さい。