MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
スプロケットアイドラーSPB型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00322436
品番
SPB-50X15
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
SS41鋼・ユニクロメッキ仕上げ・ボールベアリング(6004ZZ)を組み込んでいますので長時間のご使用に耐えられます。
種類
アイドラー
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
歯数
15
軸穴径(Φmm)
20
質量(g)
250
外径D(Φmm)
84
スプロケット幅L
12
ピッチ径(Φmm)
76.35
注意
※2枚・3枚-を御使用の時はアイドラーリングを組み合せて下さい。