スプロケットアイドラーSPB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00322454 品番 SPB-80X12
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

SS41鋼・ユニクロメッキ仕上げ・ボールベアリング(6004ZZ)を組み込んでいますので長時間のご使用に耐えられます。

種類アイドラー スプロケット形状A形 列数1 歯幅(mm)14.5 歯数12 軸穴径(Φmm)20 質量(g)645 外径D(Φmm)110 スプロケット幅L12 ピッチ径(Φmm)98.11
注意
※2枚・3枚-を御使用の時はアイドラーリングを組み合せて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする