※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーウィンソフトホースU

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00351462 品番 SWH-6510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。

内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5 用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。 材質特殊TPE 質量(kg)0.058/m 使用温度範囲(℃)-5〜60 使用流体空気 特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00351453
2026-01-20
用途:
プロによる作業

やはり、現物を触って買わないとダメでした。どちらかと言うと硬めのホースだと思います

2025-08-06
用途:
タイヤのエアーチェックやバフクリーニングなど
サービス業

安物エアーホースリールのホースがボロボロになってきたので交換部品として購入、ソフトタイプの為、巻き癖とかがつかず取り回ししやすい。また、以前から別部分には使用していたので耐久性も問題ない事確認済みです。

2024-10-04
用途:
巻き取りき
サービス業

巻き取りきのホースが劣化したので交換してみました やわらかで使いまわしが
良い。

対象商品:
00351453
2021-10-05
用途:
自動巻きホースリールのホース交換

劣化したウレタンホースから交換しました。
ウレタンホースは環境や素材によっては劣化が早いので、
エラストマー製のこちらのホースを選んでみました。
安いウレタンホースの倍の価格ですが、とてもしなやかで使い心地がよいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする