※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北港化成
耐熱黒 HIT-105
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
全長(m)
200
200
100
内径×外径(Φmm)
7×8
3×4
4×5
5×6
6×7
7×8
8×9
9×10
10×11
16×17
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00352713
品番
7x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。
耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
全長(m)
200
特性
耐熱、難燃、柔軟
内径×外径(Φmm)
7×8
標準色
黒
標準肉厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応