パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 泡立て器・ホイッパー
プレッソ ステンレス製泡立て
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00379488
品番
G-3853
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
全長×全幅W(mm)
280×65
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
50