ニトムズ
ニトムズの キッチン・調理用品
ニトムズの タオルハンガー
ニトムズ はがせる首ふりタオルリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00384755
品番
M2650
参考基準価格(税別)
¥633
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
手が拭きやすい首ふりリング。
取付方式
はがせる両面テープ
掛数
1
付属品
はがせるテープ:S(14×38)×2枚
材質
ABS樹脂、エラストマー、鉄、合成ゴム系粘着剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×29×96
耐荷重(g)
800
TKG品番
9-0812-0301
TKG品番(2017)
6-0724-0401