介援隊
介援隊の 歩行関連
介援隊の 杖
介援隊の 一本杖
介援隊 伸縮和柄杖T 抗菌グリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
アルミ、グリップ:PP・TPR
注文コード
00396570
品番
CMS-11 緑
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌グリップにリニューアル。自立歩行できる方がより安定して歩行するために。
サイズ(cm)
長さ60.5〜93(14段階/2.5)、グリップ長さ:13、ゴムチップ底径:約4.0
●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
材質
アルミ、グリップ:PP・TPR
質量(g)
260
適合ゴムチップ内径(mm)
15