日東紡フキン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12枚) 注文コード 00402316 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

吸水性が良く丈夫でケバ立がありませんので、食器ふきは勿論の事、テーブルふきにガラスふきにと、とても便利な万能クロスです。

材質綿65%、レーヨン35% 寸法(mm)420×710 TKG品番9-1332-0402 TKG品番(2017)6-1192-0402

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00402307
2023-03-14
用途:
家庭内で食器を拭くときに使用
教育・研究機関

「たかだか食器拭きに6000円近い金額を出すなんて血迷っているのではないか?」
と言われたが毎日の家事を快適にするために私はこの布巾を購入した。
見ればさまざまな通販サイトで扱われている。某料理スクールで使われているという証言もある。さて、届いた。取り出して広げた。大きい。大きい皿を包んで拭くことができる。ガンガン洗濯してガンガン使ってもへこたれない。頑丈だ。カトラリーを拭いてもへこたれない。ケバが出ないので漆器やガラスが美しい。ストレスが減って快適。

対象商品:
00402307
2023-01-23
用途:
食器拭き
学校法人鈴蘭幼稚園 様 (教育・研究機関)

大判で使いやすい。煮沸して消毒しますが、乾きやすいのも良い所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする