LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の タオルハンガー
たためるふきん掛け(強力吸着)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00412250
品番
K00555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
強力吸着シートでピタッと貼れてしっかり取り付け。はがし跡が残りません。使わない時はたたんで収納出来ます。サビにくいステンレスパイプでふきんが2枚掛けられる。
用途
ふきん掛けに
材質
本体=ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、取付板・ヘラ=ABS樹脂、吸着シート=ポリウレタン
取付方式
吸着シート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×100×55
耐荷重(g)
500(パイプ1本につき250g)
入数
1個
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※吸着面に指紋や油分が付くと吸着力が落ちますので、できるだけ触れないようご注意ください。