プラ容器 新わっぱめし 蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード00439827 品番-
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。
スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。
底部は房紐等の固定に便利な4箇所切れ目付です。
電子レンジ対応

用途お弁当や和菓子等に。 材質PP 質量(kg)0.191 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×16 TKG品番9-1577-1002 TKG品番(2017)6-1405-1102
注意
※製造上の都合により模様等にシワなどが入っている場合がございますがご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする