曜日別特売
TT-1X-01-14H-12-1.5NM トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-1X-01-14H-12-1.5NM 三木プーリ 00466631

TT-1X-01-14H-12-1.5NM トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-1X-01-14H-12-1.5NM 三木プーリ 00466631
TT-1X-01-14H-12-1.5NM トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-1X-01-14H-12-1.5NM 三木プーリ 00466631

トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-1X-01-14H-12-1.5NM

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00466631
品番
TT-1X-01-14H-12-1.5NM
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥34,478
販売価格(税別)
31,344

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。

形状
2軸突合わせ
サイズ
1X
タイプ
シグナルピン無し
寸法H(mm)
25
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
30
寸法G(mm)
5
設定トルク(Nm)
1.5
色(スプリング)
イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする