※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ワイン・酒・バー用品
オリエント アイストング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00485345
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
218
幅(mm)
16
サイズ
大
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
品名・タイプ
アイストング
TKG品番
9-1791-0152
アーティクルNo.
98
TKG品番(2017)
6-1589-0152