※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーベラス アイストング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00487077 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 全長(mm)217 幅(mm)16 サイズ大(無地) 表面処理スペリオール・ミラー仕上 品名・タイプアイストング TKG品番9-1792-0151 アーティクルNo.98 TKG品番(2017)6-1591-0151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする