TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ワイン・酒・バー用品
ウィンサム アイストング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00488748
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
177
種別
アイストング(小・無地)
幅(mm)
13
サイズ
小(無地)
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
品名・タイプ
アイストング
TKG品番
9-1794-0139
アーティクルNo.
44
TKG品番(2017)
6-1593-0139