※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤鋳工
伊藤鋳工の 伝導部品
伊藤鋳工の スプロケット・アイドラー
鋳鋼製クレーン用走行車輪片ボス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00491872
品番
ODK-B-NO.350A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥555,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ギヤー(M):7 ギヤー(T):50
その他
一基分(組立完成品)(駆動車(ギヤ付)2個 従動車2個)
種別
ベアリング入
A
380 B:195 C:60 D:105 E:130 F:65 G:70 I:190 J:12.5 K:77.5 L:55 H:10
呼び径
350
ベアリング
No6314ZZ