※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤鋳工
伊藤鋳工の 伝導部品
伊藤鋳工の スプロケット・アイドラー
鋳鋼製クレーン用走行車輪片ボス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00491897
品番
ODK-B-NO.400A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥775,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ギヤー(M):8 ギヤー(T):50
その他
一基分(組立完成品)(駆動車(ギヤ付)2個 従動車2個)
種別
ベアリング入
A
440 B:220 C:75 D:120 E:148 F:72 G:80 I:215 J:12 K:88 L:60 H:16
呼び径
400
ベアリング
No6316ZZ