オリエンタルモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00508295
品番
5lK40RGN-AUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,450
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適用ギヤヘッド:5GN
電圧(V)
100・115
電源
単相
出力(W)
40
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
インダクションモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90