BSM206-411 無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ オリエンタルモーター 00518016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無接点B・Sモーターユニット・BSMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00518016品番BSM206-411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,500

BSDシリーズ、BSMシリーズはMSDシリーズ、MSSシリーズに電磁ブレーキをプラス、負荷保持ができます。
可変速度範囲 90~1400r/min(50Hz) 90~1700r/min(60Hz)
(6Wタイプは60Hzで90~1600r/minになります。)
無接点スピードコントロールパックと、専用モーターがワンセットになっています。
プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。
コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモーターの電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。
スピードコントロールモーター連続運転用3W~90W、正逆運転用6W~90W、B・Sモーター6W~40Wのワイドバリエーションです。
DC24V(DC5V)入力のフォトカプラインターフェイスを内蔵している為シーケンサーに直結可能。
起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。

電圧(V)100シャフト歯切シャフト電源単相最大出力(W)6モータータイプ汎用モーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする