ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの ワイン・酒・バー用品
18-8水族館 ソーダスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00518254
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
種別
ソーダスプーン
全長(mm)
195
質量(g)
26
品名・タイプ
バースプーン
TKG品番
9-1834-0808
TKG品番(2017)
6-1633-0808